항목 | 구리 튜브 |
동관 코팅 | 없음 |
내부 Dia. | 1.25 " |
최대. 압력 | 330 PSI |
외부 Dia. | 1.375 " |
온도. 범위 | 화씨 100도 ~ 400도 |
튜브 길이 | 10 피트 |
튜브 재질 | 구리 |
튜브 크기 | 1.25 " |
타입 | 유형 DWV |
벽 두께 | 0.040 " |
선박 중량 (kg) | 2.93 |
선박 높이 (cm) | 3.49 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 3.49 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.