MUELLER INDUSTRIES 일자형 구리 튜브: 유형 DWV
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V 12010 | 1.25 " | 330 PSI | 1.375 " | 1.25 " | 0.040 " | ₩ 169,645 | RFQ
|
A | V 14010 | 1.500 " | 293의 PSI | 1.625 " | 1.5 " | 0.042 " | ₩ 214,270 | RFQ
|
A | V 20010 | 2" | 217 PSI | 2.125 " | 2" | 0.042 " | ₩ 284,655 | |
A | V 30010 | 3" | 159의 PSI | 3.125 " | 3" | 0.045 " | ₩ 485,187 | |
A | V 40010 | 4" | 150의 PSI | 4.125 " | 4" | 0.058 " | ₩ 843,325 |
스트레이트 구리 튜브 : 유형 DWV
Mueller Industries 구리 튜빙은 ACR(에어컨/냉동) 시스템, 배관 시스템 및 DWV(배수-폐기물-환기) 응용 분야에 설치하도록 설계되었습니다. 브랜드의 Streamline 시리즈 구리 튜브는 강도, 정밀도, 청결성, 우수한 내식성 및 열 전도성을 제공합니다. 이 장치는 ASTM B88 및 B306 표준에 따라 설계되었으며 화씨 400도까지 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies, Mueller Industries 배급사.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤치 삼중 출력 DC 전원 공급 장치
- 먼지 걸레 키트
- 전기 스틱 및 구조 후크
- 핀 바이스
- UV 시스템
- 테이프
- 배관용품
- 소방장비
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 지붕이기
- ARO 솔레노이드 공기 제어 밸브 4-Way, 3-Position, Spring Centered
- OMRON 리미트 스위치 레버 암
- KABA ILCO 키 블랭크 핀 6
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 슬리브 로우 리드 황동
- PROTO 소켓 비트 1/2 드라이브
- TACO 존 밸브 3 웨이 시스템
- TENNSCO 거는 브래킷
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 마그네틱 저전압 토글 조광기
- FOLDING GUARD 와이어 파티션 포스트 확장
- BOSTON GEAR 200 시리즈 플랜지 헬리컬 기어 감속기