ARO 솔레노이드 공기 제어 밸브 4-Way, 3-Position, Spring Centered
필터
액추에이터 / 리턴 : 솔레노이드 / 솔레노이드 , 공기 밸브 유형: 4 방향, 3 위치 , 바디 스타일: 바디 포트 , 전기 연결: DIN 커넥터 , NEMA 분류: NEMA 4 , 변속 기술: 솔레노이드 / 파일럿
스타일 | 모델 | 전력 소비 | 주변 온도. 범위 | CFM | 압력 범위 | 전압 | 부피 계수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M813SD-120-A | - | 화씨 0도 ~ 122도 | 21 | 0 ~ 115 psi | 120 VAC | 0.5 | 1" | 6.25 " | ₩ 509,950 | |
A | M817SD-120-A | - | 화씨 0도 ~ 122도 | 21 | 0 ~ 115 psi | 120 VAC | 0.5 | 1" | 6.25 " | ₩ 507,990 | |
B | A312SD-120-A | - | 화씨 0도 ~ 180도 | 50 | 50 ~ 150 psi | 120 VAC | 1.4 | 3.25 " | 3 31 / 32 " | ₩ 637,367 | |
B | A712SD-120-A | - | 화씨 0도 ~ 180도 | 50 | 50 ~ 150 psi | 120 VAC | 1.4 | 3.25 " | 3 31 / 32 " | ₩ 649,180 | |
C | A712SD-000-N | - | 화씨 0도 ~ 180도 | 50 | 50 ~ 150 psi | 코일 없음 | 1.65 | 3.25 " | 2 15 / 16 " | ₩ 483,595 | |
A | M817SD-012-D | 1.9W | 화씨 0도 ~ 122도 | 21 | 0 ~ 115 psi | 12 VDC | 0.5 | 1" | 6.25 " | ₩ 565,635 | |
A | M813SD-012-D | 1.9W | 화씨 0도 ~ 122도 | 21 | 0 ~ 115 psi | 12 VDC | 0.5 | 1" | 6.25 " | ₩ 461,492 | |
A | M813SD-024-D | 2W | 화씨 0도 ~ 122도 | 21 | 0 ~ 115 psi | 24 VDC | 0.5 | 1" | 6.25 " | ₩ 490,822 | |
A | M817SD-024-D | 2W | 화씨 0도 ~ 122도 | 21 | 0 ~ 115 psi | 24 VDC | 0.5 | 1" | 6.25 " | ₩ 563,640 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실내 쓰레기통
- 가스 용접 호스 릴
- 풀러 및 베어링 스플리터
- 스위블 조인트
- 밸브 휠 렌치
- 핸드 트럭
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 보관 및 운송 카트
- 가전 제품
- 온도 제어
- INSULTAB 얇은 벽 열 수축 튜브, 의료용
- GRAINGER EPDM 고무 테두리
- LUBE 게이지 배출 오일
- DAYTON 라인 볼트 기계적 Tstats
- THOMAS & BETTS LTGES11G 시리즈 도관
- GEARWRENCH 오일 필터 스트랩 렌치
- BROWNING 인라인/병렬 샤프트 AC 기어모터
- ENERPAC SCR 시리즈 유압 실린더 세트
- SMC VALVES 스위치
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-L 스타일, 824 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기