그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 솔레노이드 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 3 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 122도 |
바디 스타일 | 바디 포트 |
중심 위치 | 휴무 |
CFM | 21 |
부피 계수 | 0.5 |
전기 연결 | DIN 커넥터 |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
전체 높이 | 1" |
전체 길이 | 6.25 " |
전체 폭 | 1" |
재정의 | 비 잠금 |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
전력 소비 | 1.9W |
압력 범위 | 0 ~ 115 psi |
이동 기술 | 솔레노이드 / 파일럿 |
UPC | 094700419057 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전력 소비 | 주변 온도. 범위 | CFM | 압력 범위 | 전압 | 부피 계수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A312SD-120-A | - | 화씨 0도 ~ 180도 | 50 | 50 ~ 150 psi | 120 VAC | 1.4 | 3.25 " | 3 31 / 32 " | ₩ 637,367 | ||
A712SD-000-N | - | 화씨 0도 ~ 180도 | 50 | 50 ~ 150 psi | 코일 없음 | 1.65 | 3.25 " | 2 15 / 16 " | ₩ 483,595 | ||
A712SD-120-A | - | 화씨 0도 ~ 180도 | 50 | 50 ~ 150 psi | 120 VAC | 1.4 | 3.25 " | 3 31 / 32 " | ₩ 649,180 | ||
M813SD-024-D | 2W | 화씨 0도 ~ 122도 | 21 | 0 ~ 115 psi | 24 VDC | 0.5 | 1" | 6.25 " | ₩ 490,822 | ||
M813SD-120-A | - | 화씨 0도 ~ 122도 | 21 | 0 ~ 115 psi | 120 VAC | 0.5 | 1" | 6.25 " | ₩ 509,950 | ||
M817SD-012-D | 1.9W | 화씨 0도 ~ 122도 | 21 | 0 ~ 115 psi | 12 VDC | 0.5 | 1" | 6.25 " | ₩ 565,635 | ||
M817SD-024-D | 2W | 화씨 0도 ~ 122도 | 21 | 0 ~ 115 psi | 24 VDC | 0.5 | 1" | 6.25 " | ₩ 563,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.