VERMONT AMERICAN 고탄소강 메트릭 탭
필터
마침 : 코팅되지 않은 , 재료: 고 탄소강 , 탭 스타일: 플러그 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21112 | 조잡한 | 3 | 2" | 0.50mm | H4 | 0.139 / 0.143 " | M3 | 11 / 16 " | ₩ 11,147 | |
A | 21117 | 조잡한 | 4 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.164 / 0.166 " | M4 | 3 / 4 " | ₩ 665 | |
A | 21118 | 조잡한 | 4 | 2.125 " | 0.75mm | D6 | 0.164 / 0.166 " | M4 | 3 / 4 " | ₩ 9,292 | |
A | 21124 | 조잡한 | 4 | 2.375 " | 0.90mm | D7 | 0.216 / 0.220 " | M5 | 15 / 16 " | ₩ 8,977 | |
A | 21131 | 조잡한 | 4 | 2.5 " | 1.00mm | H4 | 0.250 / 0.257 " | M7 | 1" | ₩ 11,200 | |
A | 21139 | 조잡한 | 4 | 2.875 " | 1.25mm | H4 | 0.270 / 0.271 " | M9 | 1.25 " | ₩ 14,770 | |
A | 21142 | 조잡한 | 4 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.299 / 0.301 " | M10 | 1.25 " | ₩ 15,190 | |
A | 21144 | 조잡한 | 4 | 3.156 " | 1.50mm | H4 | 0.318 / 0.321 " | M11 | 1.437 " | ₩ 15,854 | |
A | 21148 | 조잡한 | 4 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.362 / 0.364 " | M12 | 1 21 / 32 " | ₩ 18,672 | |
A | 21113 | 끝 | 3 | 2" | 0.60mm | H4 | 0.139 / 0.143 " | M3 | 11 / 16 " | - | RFQ
|
A | 21138 | 끝 | 4 | 2.875 " | 1.00mm | H4 | 0.270 / 0.271 " | M9 | 1.25 " | ₩ 13,790 | |
A | 21141 | 끝 | 4 | 2 15 / 16 " | 1.25mm | D10 | 0.299 / 0.301 " | M10 | 1.25 " | ₩ 1,137 | |
A | 21147 | 끝 | 4 | 3.375 " | 1.50mm | D11 | 0.362 / 0.364 " | M12 | 1 21 / 32 " | ₩ 18,305 |