그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손 탭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 고 탄소강 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.875 " |
피치 | 1.00mm |
피치 직경 제한 | H4 |
생크 직경 | 0.270 / 0.271 " |
크기 | M9 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.25 " |
나사 유형 | 끝 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | CN |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21112 | 조잡한 | 3 | 2" | 0.50mm | H4 | 0.139 / 0.143 " | M3 | 11 / 16 " | ₩ 11,147 | |
21113 | 끝 | 3 | 2" | 0.60mm | H4 | 0.139 / 0.143 " | M3 | 11 / 16 " | - | RFQ
|
21117 | 조잡한 | 4 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.164 / 0.166 " | M4 | 3 / 4 " | ₩ 665 | |
21118 | 조잡한 | 4 | 2.125 " | 0.75mm | D6 | 0.164 / 0.166 " | M4 | 3 / 4 " | ₩ 9,292 | |
21124 | 조잡한 | 4 | 2.375 " | 0.90mm | D7 | 0.216 / 0.220 " | M5 | 15 / 16 " | ₩ 8,977 | |
21131 | 조잡한 | 4 | 2.5 " | 1.00mm | H4 | 0.250 / 0.257 " | M7 | 1" | ₩ 11,200 | |
21139 | 조잡한 | 4 | 2.875 " | 1.25mm | H4 | 0.270 / 0.271 " | M9 | 1.25 " | ₩ 14,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.