REELCRAFT 개폐식 전원 코드 릴, L5500 시리즈, 50피트 코드
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 게이지 / 도체 | 높이 | 전압 | 와트 | 폭 | 맥스. 암페어 | NEC 코드 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L 5550 123 7 | - | 12/3 | 12.5 | 125 | - | 17.5 | 20 | SO | ₩ 1,790,267 | |
B | L 5550 X 123 | 화씨 0도 ~ 125도 | 12/3 | 17.5 " | 125/220 | 2875 | 16.5 " | 20/10 | 서우 | ₩ 1,572,322 | |
C | L 5550 X 124 | 화씨 0도 ~ 150도 | 12/4 | 17.5 " | 600 | 9600 | 16.5 " | 16 | 서우 | ₩ 1,722,822 |
개폐식 전원 코드 릴, L5500 시리즈, 50피트 코드
Reelcraft L5500 시리즈 전원 코드 릴은 벽이나 천장에 장착하여 연장 코드를 고정 및 보관하고 엉킴, 마모 및 기타 손상으로부터 보호합니다. 그들은 구조적 강도 및 내식성을 위해 분말 코팅된 헤비 게이지 강철 구조와 코드를 집어넣는 스프링 리턴 메커니즘을 갖추고 있습니다. 이 릴에는 원하는 부착물을 부착하거나 장비에 직접 배선하기 위한 플라잉 리드 또는 베어 코드 엔드가 있습니다. 일부 모델에는 GFCI 보호 기능이 있는 15A 이중 콘센트 상자와 전기 콘센트에서 멀리 떨어진 장비에 전기 공급을 제공하는 NEMA 5-15P 입구 직선형 블레이드 플러그가 함께 제공됩니다. 15, 16 및 20A 전원 코드가 있는 다양한 빨간색 코드 릴 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미니어처 램프 및 전구
- 도어 루버 및 라이트 키트
- 밴드 히터
- 자동차 전선 및 케이블
- 브레이징 합금
- 실험실 장비
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 구리
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 지붕이기
- LEGRIS 연장 된 팔꿈치, 90도
- EDSAL 선반 유닛
- INTERMATIC 전자 타이머
- HONEYWELL 습도 센서
- PARKER 저유출 황동 퀵 커플링, 6100 시리즈 니플
- COOPER B-LINE 유형 4X 프리 스탠딩 이중 도어 접지 장착 인클로저
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, SR 스레드 끝단, FKM 씰 PVC 스크린
- PANDUIT 양면 수평 핑거 매니저
- TENNSCO 볼트리스 선반
- BALDOR / DODGE GT, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링