BUSSMANN 자동차 회로 차단기, 플러시 마운트
Bussmann 자동차 회로 차단기는 과전류 조건으로부터 차량 전기 시스템을 보호합니다. 이 제품은 전기 회로 보호가 필요한 자동차, 트럭 및 자동차 응용 분야에 사용됩니다. 이 회로 차단기는 과도한 전류가 흐르면 전기 흐름을 차단합니다....단락이나 과부하로 인해 발생하는 위험을 방지하여 전선, 구성 요소의 손상 및 잠재적인 화재를 방지합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CB185-50 | 50 | ₩ 207,235 | |
B | CB185-60 | 60 | ₩ 210,122 | |
B | CB185-70 | 70 | ₩ 224,752 | |
B | CB185-80 | 80 | ₩ 193,095 | |
B | CB185-100 | 100 | ₩ 216,597 | |
B | CB185-120 | 120 | ₩ 224,752 | |
B | CB185-135 | 135 | ₩ 214,654 | |
B | CB185-150 | 150 | ₩ 207,235 |
작동 메커니즘
- 전류가 미리 설정된 한도를 초과하면 전류 흐름을 중단하여 작동합니다.
- 이러한 회로 차단기는 과도한 전류에 노출되면 구부러져 트립되어 회로를 개방하는 바이메탈 스트립으로 구성됩니다.
- 이러한 중단으로 인해 차량의 전기 시스템과 액세서리가 추가로 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.
특징
- 이 회로 차단기는 차량의 전기 시스템에 원활하게 통합될 수 있도록 플러시 마운트 설계가 특징입니다.
- 편리한 푸시-투-트립 버튼이 장착되어 있어 과전류 문제가 발생할 경우 쉽게 수동으로 재설정할 수 있습니다.
- 이 회로 차단기에는 간편한 설치를 위한 1/4-28 스레드 스터드도 포함되어 있으며 배선 연결을 위한 안전한 부착 지점을 제공합니다.
- 방수 및 밀봉 하우징이 있어 까다로운 환경 조건에서도 안정적인 성능을 보장하고 물과 먼지의 유입을 방지하여 오래 지속되는 내구성을 보장합니다.
- 이러한 Bussmann 자동차 회로 차단기에는 설치를 더욱 간소화하고 안전하고 안정적인 연결을 보장하기 위한 SEMS 너트가 포함되어 있습니다.
- 이 제품은 자동차 환경에서 향상된 내구성과 탄력성을 위해 열가소성 구조를 갖추고 있습니다.
자주 묻는 질문
이러한 자동차 회로 차단기를 어떻게 설치합니까?
- 차량의 배터리를 분리하고 차량의 시동을 꺼서 안전을 확보하세요.
- 보호할 전기 회로 내에서 접근 가능한 장착 위치를 선택하십시오.
- 보호하려는 전선을 분리하고 식별하십시오.
- 선택한 위치에 플러시 설계로 회로 차단기를 안전하게 장착합니다.
- 적절한 커넥터를 사용하여 전선을 회로 차단기에 연결합니다.
- 필요한 경우 회로 차단기를 접지하여 차량 섀시에 단단히 연결되도록 하십시오.
- 전원을 복원하려면 차량 배터리를 다시 연결하십시오.
- 푸시-투-트립 버튼을 사용하거나 부하를 적용하여 회로 차단기가 제대로 작동하는지 테스트합니다.
- 손상을 방지하기 위해 모든 배선 연결을 안전하게 보호하십시오.
이러한 자동차 회로 차단기를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 전압 및 전류량 정격, 보호 유형, 장착 스타일, 재설정 유형, 건축 자재, 방수, 이동 시간, 극 수, 설치 용이성 및 공간 제약이 포함됩니다.
Bussmann 자동차 회로 차단기를 사용하는 동안 고려해야 할 안전 예방 조치는 무엇입니까?
- 전기 사고를 방지하려면 회로 차단기를 사용하기 전에 항상 차량 배터리를 분리하십시오.
- 과열 및 손상을 방지하려면 회로 차단기의 암페어 정격이 회로 요구 사항과 일치하는지 확인하십시오.
- 기능을 유지하려면 열원, 움직이는 부품 및 습기로부터 멀리 떨어진 적절한 장착 위치를 선택하십시오.
- 회로 차단기에 연결된 모든 전선의 상태가 양호하고 절연이 적절하며 단단히 부착되었는지 검사하십시오.
- 과부하 또는 단락의 원인을 식별하고 교정하기 위해 트립 후 회로 차단기를 수동으로 재설정할 때는 주의하십시오.
- 과열 및 손상을 방지하려면 회로 차단기의 암페어 정격을 초과하지 마십시오.
- 회로 차단기와 그 연결부에 마모, 손상 또는 부식 징후가 있는지 정기적으로 검사하고 악화된 구성 요소를 교체하십시오.
- 쉽게 식별하고 유지 관리할 수 있도록 회로 차단기의 목적과 정격 전류량을 명확하게 표시하는 라벨을 붙입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 알루미늄 팬 블레이드
- 썰매
- 에어 브레이크
- 베어링 히터
- 수질 테스트 키트
- 욕조 / 수도꼭지
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 전등 안정기
- 카펫 도구 키트
- 자동차관련 테스터
- HONEYWELL 직각 작동 키
- CORBIN 장붓 구멍 잠금 장치
- BRADY 리본 녹색 984 피트
- INSTOCK 실험실 유틸리티 카트, 회색, 35-1/2인치 높이
- WOODHEAD 130195 시리즈 터미널
- AIRMASTER FAN 배기 모터 키트
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 3/16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC 회색 100 GPM 산업용 티 필터, EPDM
- WHEATON 삼각 플라스크