그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동차 회로 차단기 |
A | 70 |
깊이 | 1.44 " |
높이 | 2.89 " |
인터럽트 등급 | 3kA @ 42VDC |
자재 | 열가소성 물질 |
설치 | 플러시 |
리셋 유형 | Manual |
터미널 연결 | 1 / 4-28 스레드 스터드 |
전압 | 42 |
폭 | 1.9 " |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8536200020 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.