LUBE 게이지 벤트 오일
Lube(LDI Industries) 벤트 오일 게이지는 베어링 하우징 및 기어박스의 유체 수준을 빠르고 쉽게 시각적으로 확인합니다. 공기 압축기, 탱크, 펌프 및 배관 시스템에 사용됩니다.
특징
- 윤활유 배출 오일 게이지는 내구성과 미학을 위한 황동 구조를 특징으로 합니다.
- 누출 방지 연결을 위한 오일 및 방수용 Buna N 씰로 고정됩니다.
- 이 오일 게이지에는 열충격 저항을 위한 붕규산 유리 조준경이 있습니다.
- 유체 레벨의 시각적 선명도를 위해 360도 시각적 조정을 제공하는 창이 특징이며 4.33~12.58인치 범위의 길이로 제공됩니다.
자주하는 질문
Lube 배출 오일 게이지의 최대 작동 온도는 얼마입니까?
최대 작동 온도는 표준 Buna N 씰 사용 시 화씨 250도입니다.
컴팩트한 공간에 이러한 벤트 오일 게이지를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 오일게이지의 베이스를 분해하여 좁은 공간에 설치하면 리저버와 별도로 베이스를 설치할 수 있습니다.
- 베이스가 제자리에 있으면 느슨한 오일 게이지 구성 요소를 베이스에 재조립하고 적절하게 조입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라디에이터 액추에이터 및 밸브
- 비상 조명기구
- 지게차 리프팅 빔 및 후크
- 소방 및 구조 팬 액세서리
- 지브 크레인
- HVAC 모터
- 분무기 및 스프레더
- 비상 사태 대비
- 커플링 및 어답터
- 저울 및 저울 액세서리
- BUSSMANN AAO 시리즈 영국 및 IEC 퓨즈
- VULCAN HART 진공 가스 제어
- COXREELS SHW 시리즈 용접 호스 릴
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Quickpick 빈 와이어 선반 유닛
- LEESON JP 펌프 모터, 삼상, 방적, 베이스가 있는 C면 및 베이스가 적음
- ANVIL 블랙 스틸 솔리드 스퀘어 헤비 듀티 플러그
- SPEARS VALVES CPVC 표준 밸브 점검 키트, Buna-N
- 80/20 25 시리즈 25-2525 프로파일 T-슬롯 돌출부
- HAKKO 노즐
- ENERPAC WMC 시리즈 절단기