BUSSMANN 클래스 L 퓨즈 UL 및 CSA 인증 KRP-CL, KLU, KRP-C 및 KTU 시리즈 퓨즈; AC 배전 시스템과 비유도 가열 및 조명 부하에 사용됩니다. 이중 및 단일 요소 유형 제공
UL 및 CSA 인증 KRP-CL, KLU, KRP-C 및 KTU 시리즈 퓨즈; AC 배전 시스템과 비유도 가열 및 조명 부하에 사용됩니다. 이중 및 단일 요소 유형 제공
KRP-C SP 시리즈 클래스 L 퓨즈
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-C-2001SP | ₩6,268,948 | ||||||
A | KRP-C-2400SP | ₩6,268,948 | ||||||
B | KRP-C-5000SP | ₩4,033,400 | ||||||
C | KRP-C-3200SP | ₩3,721,956 | ||||||
B | KRP-C-4500SP | ₩4,704,504 | ||||||
D | KRP-C-1350SP | ₩1,356,880 | ||||||
E | KRP-C-1100SP | ₩1,150,352 | ||||||
F | KRP-C-6000SP | ₩5,575,052 |
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-CL-300 | ₩3,383,828 | ||||
A | KRP-CL-600 | ₩1,424,994 | ||||
A | KRP-CL-400 | - | RFQ | |||
A | KRP-CL-225 | ₩3,383,828 |
KTU 시리즈 클래스 L 퓨즈
KRP-C 저피크 시간 지연 퓨즈, 클래스 L
Bussmann KRP-C 시리즈 클래스 L 퓨즈는 전기 시스템의 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 장비를 보호합니다. 퓨즈를 끊지 않고 모터 시동 또는 기타 작동 절차 중에 일시적인 과부하를 견디는 시간 지연 특성이 있습니다. 이 전류 제한 퓨즈는 O-링 씰과 통합되어 필터 유지 기능을 제공하고 고급 실리카 샌드 필러를 사용하여 퓨즈 아크에 퀀칭 효과를 생성하여 단락 조건이 발생할 경우 퓨즈 성능을 가속화합니다. 또한 설치 및 교체가 용이한 블레이드형 볼트온 구조와 향상된 내구성을 위한 유리 섬유/멜라민 바디를 제공합니다.
Bussmann KRP-C 시리즈 클래스 L 퓨즈는 전기 시스템의 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 장비를 보호합니다. 퓨즈를 끊지 않고 모터 시동 또는 기타 작동 절차 중에 일시적인 과부하를 견디는 시간 지연 특성이 있습니다. 이 전류 제한 퓨즈는 O-링 씰과 통합되어 필터 유지 기능을 제공하고 고급 실리카 샌드 필러를 사용하여 퓨즈 아크에 퀀칭 효과를 생성하여 단락 조건이 발생할 경우 퓨즈 성능을 가속화합니다. 또한 설치 및 교체가 용이한 블레이드형 볼트온 구조와 향상된 내구성을 위한 유리 섬유/멜라민 바디를 제공합니다.
스타일 | 모델 | A | 본체 재질 | 클래스 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-C-1600SP | ₩3,439,572 | ||||||||
B | KRP-C-4000SP | ₩7,594,737 | ||||||||
C | KRP-C-800SP | ₩2,962,207 | ||||||||
A | KRP-C-2000SP | ₩4,129,352 | ||||||||
A | KRP-C-1000SP | ₩2,263,800 | ||||||||
A | KRP-C-700SP | ₩2,850,400 | ||||||||
A | KRP-C-1200SP | ₩2,925,475 | ||||||||
D | KRP-C-3000SP | ₩5,692,522 | ||||||||
E | KRP-C-601SP | ₩1,172,434 | ||||||||
A | KRP-C-650SP | ₩1,437,128 | ||||||||
A | KRP-C-900SP | - | RFQ | |||||||
A | KRP-C-1400SP | ₩1,736,074 | ||||||||
A | KRP-C-1500SP | ₩1,736,074 | ||||||||
F | KRP-C-1800SP | ₩1,658,794 | ||||||||
G | KRP-C-2500SP | ₩2,257,528 | ||||||||
A | KRP-C-3500SP | ₩2,886,781 |
클래스 L 퓨즈 : 시리즈 KTU
클래스 L 퓨즈 : 시리즈 KLU
퓨즈 L Krp-cl 250a 600vac 멜라민
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KRP-CL-250 | AA9UNP | ₩ 4,972,152 |
클래스 L 퓨즈, 일반, 산업용, 시간 지연 / 슬로우 블로우, 600VAC, 1.8kA
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KLU-1800 | BC8AZC | ₩ 1,332,408 |
퓨즈, 801A, 600VAC, 10-3/4인치 길이 x 2-13/32인치 직경 퓨즈 크기, 볼트 연결식 본체
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KRP-C-801SP | CQ8BVM | ₩ 2,785,702 |
더 알아보기
- 철거 도구 및 장비
- 워터 히터
- 온도계/습도계
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 견과류
- 방화 후드
- 흡수성 패드
- 용접 팁 믹서
- 싱크 스트레이너
- 가스켓 절단기 액세서리
- PEMKO 구멍이있는 헤비 듀티 피아노 경첩
- APPROVED VENDOR 시트 Uhmw-pe, 화이트
- K S PRECISION METALS 황동 스트립
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1-14 Uns
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 4-48 Unf Lh
- TRICO 노즐 어셈블리 Mistmatic
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 딥 소켓 세트
- WESTWARD 웨어 링
- GRAINGER 골판지 금속 호스