항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 / 멜라민 |
바디 스타일 | 볼트 온 |
클래스 | L |
지름 | 2.5 " |
요소 | 이중의 |
퓨즈 앰프 | 250 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 600kA |
길이 | 8.625 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 시간 지연 |
정격 전압 | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.