VESTIL STAIR 시리즈 모듈형 계단
Vestil STAIR 시리즈 모듈형 계단 계단은 직원이 선반, 작업 플랫폼 및 비계에 접근할 수 있도록 합니다. 이 단계는 생산 공장, 건설 구덩이 및 현장, 이벤트 연단 및 임시 무대 플랫폼에서 작업자를 지원하는 데 적합합니다. 베스틸의 교대 트레드 계단 제한된 공간 응용 프로그램에 이상적입니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 단계 간격 | 난간 치수 | 높이 | 폭 | 높이 범위 | 단계 수 | 전체 길이 | 실행 차원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 계단-48 | 6 7 / 8 " | 85.25 "X 34.25"X 1.25 " | 79.5 " | 44.38 " | 48 " | 7 | 85.25 " | 87 1 / 8 " | ₩ 2,991,290 | RFQ
|
B | 계단-36 | 7 1 / 4 " | 78.25 "X 34.25"X 1.25 " | 67.5 " | 44.38 " | 36 " | 5 | 70 " | 61 7 / 8 " | ₩ 2,762,276 | RFQ
|
C | 계단-108 | 7 1 / 4 " | 186.375 "X 34.25"X 1.25 " | 139.5 " | 44.25 " | 108 " | 15 | 186.2 " | 142 3 / 8 " | ₩ 4,585,432 | RFQ
|
D | 계단-96 | 7 3 / 8 " | 166.375 "X 34.25"X 1.25 " | 127.5 " | 44.38 " | 166.38 " | 13 | 166.37 " | 161 3 / 4 " | ₩ 4,377,469 | RFQ
|
E | 계단-144 | 7 5 / 8 " | 246.25 인치 x 34.25 인치 x 1.25.25 인치 x 1.25 인치 | 175.5 " | 44.38 " | 246.25 " | 19 | 246.2 " | 241 5 / 8 " | ₩ 5,251,680 | RFQ
|
F | 계단-120 | 7" | 206.375 "X 34.25"X 1.25 " | 151.5 " | 44.38 " | 206.38 " | 16 | 206.37 " | 201 3 / 4 " | ₩ 4,816,585 | RFQ
|
G | 계단-84 | 7" | 146.375 "X 34.25"X 1.25 " | 115.5 " | 44.38 " | 84 " | 12 | 146.37 " | 141 7 / 8 " | ₩ 4,132,978 | RFQ
|
H | 계단-132 | 40.12 " | 226.125 "X 34.25"X 1.25 " | 163.5 " | 44.25 " | 226.13 " | 18 | 226.12 " | 221.75 " | ₩ 5,024,650 | RFQ
|
I | 계단-60 | 40.12 " | 111 "X 34.25"X 1.25 " | 91.5 " | 44.38 " | 60 " | 8 | 111 " | 111 " | ₩ 3,193,807 | RFQ
|
J | 계단-72 | 40.12 " | 126.5 "X 34.25"X 1.25 " | 103.5 " | 44.38 " | 72 " | 10 | 126.5 " | 126.5 " | ₩ 3,968,974 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 모듈식 계단은 설치를 위해 안정적인 바닥에 볼트로 고정할 수 있습니다.
- 이 계단 계단은 완전히 쓰러진 상태로 제공되며 너트와 볼트로 쉽게 조립할 수 있습니다.
- 볼트는 최상단 및 하단 계단에서 지지대 및 바닥에 각각 설치할 수 있습니다.
특징
- 이 계단에는 36인치 너비의 계단이 있어 여러 사용자가 무거운 짐을 들어 올리면서 올라갈 수 있습니다.
- 미끄럼 방지 그립 스트럿과 측면 난간이 있어 오르는 동안 사용자에게 최대한의 그립과 지지를 제공합니다.
- 이 계단은 실외 환경에 설치할 수 있도록 베이크인(baked-in) 분말 코팅 마감 처리가 되어 있고 어두운 환경에서 가시성을 확보하기 위해 밝게 칠해진 난간이 있습니다.
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주 묻는 질문
Vestil 모듈식 계단을 해체할 수 있습니까?
예, 이 계단은 볼트로 고정되어 있어 보관이나 재배치를 위해 쉽게 조립하거나 무너뜨릴 수 있습니다.
Vestil 모듈식 계단의 상승 각도는 얼마입니까?
이 계단은 오르는 동안 원하지 않는 장애물을 제거하기 위해 31도의 오르막 각도와 계단 사이의 최대 헤드룸을 가지고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호스 릴 장착 브래킷
- 교체 배터리
- 일회용 수건 및 물티슈
- 검출기 튜브 펌프 및 키트
- 유압 수동 선택 밸브
- 표면보호/먼지차단
- 제품식별표
- 가스 용접 장비
- 압력 와셔 및 액세서리
- 전구 관련 제품
- ASHLAND CONVEYOR 스케이트 휠 컨베이어
- HOFFMAN HF04 시리즈 측면 장착 필터 팬
- WATTS AMES Maxim 시리즈 M200N 이중 체크 밸브 어셈블리
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 5/16-24 Unf Lh
- EATON E2L 유형 마이닝 몰드 케이스 회로 차단기 트립 유닛
- FABENCO G 시리즈 범용 힌지 마운트 안전 게이트
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 토트 박스 뚜껑
- EATON C 시리즈 완전 배선용 회로 차단기, HFDE 유형, F 프레임
- TSUBAKI MZEU 시리즈 캠 클러치
- BALDOR / DODGE IK 테이퍼 잠금 부싱