항목 | 모듈식 계단 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
등반 각 | 31도 |
색상 | 파랑, 노랑 |
깊이 | 166.37 " |
난간 치수 | 166.375 "X 34.25"X 1.25 " |
난간 재질 | 강철 |
높이 | 127.5 " |
높이 범위 | 166.38 " |
포함 사항 | 하드웨어 36310, 33626, 33012, 13209, 37021, 33006, 42024, 25330 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 13 |
전체 길이 | 166.37 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-계단-96.pdf |
실행 차원 | 161 3 / 4 " |
계단식 | 모듈식 계단 |
단계 깊이 | 11 3 / 4 " |
단계 간격 | 7 3 / 8 " |
단계 두께 | 1.9375 " |
스텝 폭 | 36 " |
최고 단계 높이 | 96 " |
트레드 깊이 | 11.75 " |
트레드 폭 | 36 " |
폭 | 44.38 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 단계 간격 | 난간 치수 | 높이 | 폭 | 높이 범위 | 단계 수 | 전체 길이 | 실행 차원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계단-108 | 7 1 / 4 " | 186.375 "X 34.25"X 1.25 " | 139.5 " | 44.25 " | 108 " | 15 | 186.2 " | 142 3 / 8 " | ₩ 4,585,432 | RFQ
| |
계단-120 | 7" | 206.375 "X 34.25"X 1.25 " | 151.5 " | 44.38 " | 206.38 " | 16 | 206.37 " | 201 3 / 4 " | ₩ 4,816,585 | RFQ
| |
계단-132 | 40.12 " | 226.125 "X 34.25"X 1.25 " | 163.5 " | 44.25 " | 226.13 " | 18 | 226.12 " | 221.75 " | ₩ 5,024,650 | RFQ
| |
계단-144 | 7 5 / 8 " | 246.25 인치 x 34.25 인치 x 1.25.25 인치 x 1.25 인치 | 175.5 " | 44.38 " | 246.25 " | 19 | 246.2 " | 241 5 / 8 " | ₩ 5,251,680 | RFQ
| |
계단-36 | 7 1 / 4 " | 78.25 "X 34.25"X 1.25 " | 67.5 " | 44.38 " | 36 " | 5 | 70 " | 61 7 / 8 " | ₩ 2,762,276 | RFQ
| |
계단-48 | 6 7 / 8 " | 85.25 "X 34.25"X 1.25 " | 79.5 " | 44.38 " | 48 " | 7 | 85.25 " | 87 1 / 8 " | ₩ 2,991,290 | RFQ
| |
계단-60 | 40.12 " | 111 "X 34.25"X 1.25 " | 91.5 " | 44.38 " | 60 " | 8 | 111 " | 111 " | ₩ 3,193,807 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.