KEO NC 스포팅 드릴 비트, 고속 강철, 90도
필터
드릴 포인트 : 90도 , 마치다: 빛나는 , 왼손/오른손: 오른손 , 재료: 고속철 , 개수: 1
스타일 | 모델 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 32380 | 1.125 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ₩ 66,517 | |
A | 32382 | 1.125 " | 5" | 3 / 8 " | ₩ 80,412 | |
A | 32384 | 1.125 " | 7" | 3 / 8 " | ₩ 115,727 | |
A | 32120 | 1.375 " | 3.75 " | 1 / 2 " | ₩ 88,112 | |
A | 32122 | 1.375 " | 6" | 1 / 2 " | ₩ 130,427 | |
A | 32124 | 1.375 " | 8" | 1 / 2 " | ₩ 148,505 | |
A | 32580 | 1.625 " | 4.375 " | 5 / 8 " | ₩ 112,770 | |
A | 32340 | 1.875 " | 5" | 3 / 4 " | ₩ 139,790 | |
A | 32100 | 2.25 " | 6" | 1" | ₩ 241,535 | |
A | 32140 | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 60,375 | |
A | 32142 | 3 / 4 " | 4" | 1 / 4 " | ₩ 81,445 | |
A | 32144 | 3 / 4 " | 6" | 1 / 4 " | ₩ 112,280 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 호스 액세서리
- 보정 어댑터
- 광섬유 케이블
- 믹서기 및 음료 믹서기 액세서리
- 휠 꽉 액세서리
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 접지 오류 보호
- 환풍
- 테스트 펌프
- VAUGHAN 네일 풀러 / 치즐 스크레이퍼
- MICRO 100 빠른 변경 육각 키
- GORLITZ 모터 풀리
- HOFFMAN 클램프 EMC 벽 장착 인클로저가 있는 유형 4X 경첩
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 분리 도어
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 와이어, 소켓 x 소켓 x 소켓
- WESTWARD 치즐 세트
- DEWALT 도구 상자
- ZURN 플라스틱 클램프
- VESTIL ASP 시리즈 조정 가능한 스텝 메이트 스탠드