그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 전력 퓨즈 |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 |
현재 평가 | 400 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
인터럽트 등급 | 200kA |
장착 스타일 | 보유자 |
종료 유형 | 칼 날 |
전압 (AC) | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTU-750 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 750 | - | - | ₩ 2,634,268 | ||
KTU-6000 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 6kA | 10.75 " | 7.13 " | ₩ 12,444,936 | ||
KTU-650 | 카트리지 블레이드 | 650 | 8.63 " | 2.5 " | ₩ 2,347,772 | ||
KTU-1400 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 1.4kA | - | - | ₩ 3,548,804 | ||
KTU-900 | 카트리지 블레이드 | 900 | - | - | ₩ 2,634,268 | ||
KTU-3000 | 카트리지 블레이드 | 3kA | 10.75 " | 5" | ₩ 5,200,496 | ||
KTU-700 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 700 | 8.63 " | 2.5 " | ₩ 1,984,388 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.