그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 전력 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 1.5kA |
퓨즈 크기 / 그룹 | 리미 트론 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 200kA |
길이 | 10.75 " |
Mfr. 시리즈 | 교대 |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 산업용 전력 퓨즈 |
종료 유형 | 칼 날 |
타입 | 일반 |
전압 (AC) | 600 VAC |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.