항목 | 산업용 전력 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 |
현재 평가 | 5kA |
퓨즈 크기 / 그룹 | 낮은 피크 |
퓨즈 타입 | 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 300kA |
길이 | 10.75 " |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 산업용 전력 퓨즈 |
종료 유형 | 칼 날 |
타입 | 일반 |
전압 (AC) | 600 VAC |
폭 | 6.25 " |
선박 중량 (kg) | 12.35 |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP-C-1350SP | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 1.35kA | 저 피크 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 3" | ₩ 2,977,695 | ||
KRP-C-2001SP | 카트리지 블레이드 | 2.001kA | 낮은 피크 | 슬로우 블로우 | - | ₩ 7,083,632 | ||
KRP-C-3200SP | 카트리지 블레이드 | 3.2kA | 낮은 피크 | 슬로우 블로우 | 5.75 " | ₩ 3,721,956 | ||
KRP-C-6000SP | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 6kA | 저 피크 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 7.13 " | ₩ 8,263,937 | ||
KRP-C-2400SP | 카트리지 블레이드 | 2.4kA | 낮은 피크 | 슬로우 블로우 | - | ₩ 6,268,948 | ||
KRP-C-4500SP | 카트리지 블레이드 | 4.5kA | 낮은 피크 | 슬로우 블로우 | 6.25 " | ₩ 4,704,504 | ||
KRP-C-1100SP | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 1.1kA | 저 피크 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | - | ₩ 2,524,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.