벅 부스트 변압기
벅 부스트 변압기, 16 / 32VAC 출력 전압
벅 부스트 변압기, 24 / 48VAC 출력 전압
벅 부스트 변압기, 12 / 24VAC 출력 전압
벅 부스트 변압기
벅-부스트 변압기는 전류 공급 변동으로 인한 손상을 방지하기 위해 교류 장비에 적용되는 전압을 조정하도록 설계되었습니다. 이 장치는 에어컨, 인덕션 모터, 조명 및 난방 시스템에 널리 사용됩니다. Raptor Supplies 다양한 Square D를 제공하고 애크미 일렉트릭 혹독한 산업 조건에 대한 저항과 실내 및 실외 환경 모두에서 설치가 용이 한 내구성 NEMA 3R 등급 인클로저 및 벽면 장착 설계를 특징으로하는 벅 부스트 컨버터. CSA 인증 변압기 광장 D 과열 최소화로 높은 전도성을 제공하는 구리 권선과 연마 성 유체에 대한 완벽한 보호를 보장하기위한 분말 코팅 마감이 특징입니다. 12/24, 16/32 및 24/48 VAC 출력 전압 변형으로 제공되는 다양한 변압기 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 일회용 내화성작업복
- 임학
- 폭기
- DC 모터
- 데이터 기록계
- 플레어 링 및 스웨이 징 도구
- 안전 교육 및 참고 자료
- 파이프 마커
- Pegboard 및 판금 벽 액세서리
- 스레드 릴리프 도구
- SNAP-TITE 커플러, 스틸, 1 / 4-18
- HEATHROW SCIENTIFIC 피펫 홀더
- BUCKHORN INC 벌크 컨테이너 뚜껑
- APPROVED VENDOR 스프링 장착 자동 개방 뚜껑 지원
- APPLETON ELECTRIC 텀블러 스위치
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1-32 Un
- ANVIL 흑색 가단성 철 감속기
- MILLER ELECTRIC Performance 시리즈 MIG 라이닝 용접 장갑
- JACKSON SAFETY Due North Light 산업용 얼음 견인 보조 장치 - 교체 가능한 스파이크
- WIDIA 직사각형 인덱서블 터닝 인서트