항목 | 벅 부스트 변압기 |
색상 | 회색 |
깊이 | 5.4 " |
인클로저 마감 | 분말 코팅 |
인클로저 등급 | 네마 3R |
외함 유형 | 실내 / 실외 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 8.2 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 120 / 240 VAC |
IP 등급 | 54 |
설치 | 벽 |
Output Voltage | 12 / 24 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 115도 C |
UPC | 785901876311 |
VA 등급 | 1kVA |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 11.61 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8504314035 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 온도 오르기 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100SV43A | 3.5 " | 5" | 55도 C | 100VA | 4.5 " | ₩ 507,202 | ||
150SV43A | 3.8 " | 5.5 " | 55도 C | 150VA | 4.9 " | ₩ 590,975 | ||
250SV43B | 4.1 " | 5.5 " | 80도 C | 250VA | 5.3 " | ₩ 676,252 | ||
500SV43B | 4.7 " | 6.2 " | 80도 C | 500VA | 6.2 " | ₩ 1,021,702 | ||
750SV43F | 4.7 " | 6.7 " | 115도 C | 750VA | 6.2 " | ₩ 1,344,227 | ||
1.5S43F | 6.6 " | 8.3 " | 115도 C | 1.5kVA | 8.7 " | ₩ 1,995,945 | ||
2S43F | 6.6 " | 9.6 " | 115도 C | 2kVA | 8.7 " | ₩ 2,609,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.