EATON XT IEC 시리즈 전자 모터 스타터
Eaton XT IEC 시리즈 전자 모터 스타터는 압축기, 펌프, 커패시터 뱅크 등과 같은 부하를 과부하 또는 단락으로부터 제어하고 보호하는 동시에 산업 응용 분야에서 모터를 시동 및 정지하는 데 이상적입니다. IEC 등급 덕분에 조명 애플리케이션에도 적합합니다. 이 스타터는 컴팩트하고 공간 절약적이며 설치가 쉽고 NO 및 NC 접점이 있는 전체 전압 역전 또는 비역전 IEC 스타터로 사용할 수 있습니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ECX09B1EBA-J | ₩ 1,328,068 | RFQ
|
A | ECX09B1TAA-I | ₩ 996,044 | RFQ
|
A | ECX09B1TAA-H | ₩ 996,044 | RFQ
|
A | ECX09B1EHA-I | ₩ 1,249,304 | RFQ
|
A | ECX09B1TAA-J | ₩ 996,044 | RFQ
|
작동 메커니즘
- Eaton XT IEC 시리즈 전자 모터 스타터가 활성화되면 모터에 신호를 보내 작동을 시작합니다.
- 모터가 작동하기 시작하면 스타터는 모터의 속도, 온도, 모터를 통과하는 전압 및 전류를 모니터링하여 모터가 안전한 한계 내에서 작동하는지 확인합니다. 매개변수가 사전 설정된 한계를 초과하는 경우 스타터는 손상으로부터 모터를 보호하기 위해 모터 전원을 자동으로 차단합니다.
- 스타터는 모터를 정지하라는 신호를 받으면 모터에 흐르는 전력을 천천히 줄여 갑작스러운 정지로 인한 손상을 방지합니다. 스타터는 결국 모터의 전원을 완전히 차단하여 모터의 작동을 효과적으로 중단시킵니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- IEC 60947
자주 묻는 질문
Eaton XT IEC 시리즈 전자 모터 스타터의 온도 등급은 얼마입니까?
이 스타터의 주변 온도 범위는 섭씨 25~50도(화씨 -13~122도)입니다.
역회전 스타터와 비역회전 스타터의 차이점은 무엇입니까?
역회전 스타터와 비역회전 스타터의 차이점은 전기 모터의 회전 방향을 제어하는 방식입니다.
비역회전 스타터는 전기 모터를 한 방향으로만 시작 및 정지하며 일반적으로 모터가 한 방향으로 회전해야 하는 응용 분야에 사용됩니다. 회전 방향을 변경하기 위해 추가 구성 요소가 필요하지 않으므로 역방향 스타터보다 간단하고 비용 효율적입니다.
반면에 역방향 스타터는 모터가 어느 방향으로든 회전해야 하는 응용 분야에서 정방향 및 역방향 모두에서 전기 모터를 시작 및 정지합니다. 일반적으로 회전 방향을 제어하기 위해 릴레이 또는 접촉기와 같은 추가 구성 요소가 있습니다.
NO와 NC 접점의 차이점은 무엇입니까?
NO와 NC 접점의 주요 차이점은 정상 상태입니다. 장치에 전원이 공급되지 않으면 NO 접점은 열려 있고 NC 접점은 닫혀 있습니다. 장치에 전원이 공급되지 않으면 NO 접점을 통해 전류가 흐르지 않는 반면, 장치에 전원이 공급되지 않으면 NC 접점을 통해 전류가 흐릅니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 선형 가이드 캐리지 및 슬라이드
- 빔 클램프
- 부싱 줄이기
- 항공 냉각 시스템
- 아스팔트 테스트 압축 기계
- 임학
- 배수 설비 세척
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 용접 화학
- 고정 링 및 구색
- DAYTON 마운팅 프레임, 표면 실장
- EAZYPOWER 카운터 싱크, 고속 강철, 5 날
- RIDGID 절삭유
- VULCAN HART 체인
- PASS AND SEYMOUR Despard 시리즈 열경화성 월 플레이트
- KERN AND SOHN HFM 시리즈 산업용 크레인 저울
- BATTALION 디스크 텀블러 캠 잠금 장치
- HUMBOLDT 토양 오거 키트
- REMCO 24인치 싱글 블레이드 스퀴지