DAYTON 장착 프레임, 표면 장착
스타일 | 모델 | 색상 | 실장 형 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HAD3 | 브론즈 | 1" 세미 오목형 | 12.5 " | 10.5 " | ₩ 101,692 | |
B | 2HAD4 | 브론즈 | 2" 세미 오목형 | 12.5 " | 10.5 " | ₩ 126,664 | |
C | 2HAD2 | 브론즈 | 표면 | 12.5 " | 10.5 " | ₩ 166,950 | |
D | 5ZK72 | 북부 백색 | 표면 | 14.5 " | 10.5 " | ₩ 135,100 | |
E | 5ZK62 | 북부 백색 | 표면 | 12.25 " | 10.5 " | ₩ 7,139 | |
A | 3UF64 | 백 | 1" 세미 오목형 | 19.25 " | 15.75 " | ₩ 121,992 | |
B | 3UF65 | 백 | 2" 세미 오목형 | 19.25 " | 15.75 " | ₩ 96,022 |
마운팅 프레임, 표면 실장
Dayton 장착 프레임은 벽 및 천장 히터 설치에 적합합니다. 또한 오목한 히터를 표면에 장착하는 것과 같이 히터의 장착 스타일을 교환할 수 있습니다. 표면, 1인치 반홈 장착 및 2인치 반홈 장착 옵션으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 폴리 셔 및 버퍼
- 온도 조절기 액세서리
- 해머 드릴 비트
- 칸막이 서랍 캐비닛
- 플로어 박스 커버 액세서리
- 절단공구
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 피팅
- 전선
- 기어링
- WISS 오프셋 항공 스닙
- MULTIFAN 유리 섬유 콘 팬
- PASS AND SEYMOUR 시리즈 F 커넥터 혁신
- MARTIN SPROCKET 타이밍 풀리, XL 벨트 피치
- AMERICAN TORCH TIP 수냉식 TIG 토치
- REELCRAFT 어셈블리
- SPEEDAIRE 래치 어셈블리
- TIMKEN 베개 블록 장착 베어링 고정 나사 잠금
- ENERPAC HT-HRS 시리즈 호스 릴 및 스탠드
- BROWNING TP50H 시리즈 토크 제한기