항목 | 벅 부스트 변압기 |
색상 | 회색 |
깊이 | 5.4 " |
인클로저 마감 | 분말 코팅 |
인클로저 등급 | 네마 3R |
외함 유형 | 실내 / 실외 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 8.2 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 120 / 240 VAC |
IP 등급 | 54 |
설치 | 벽 |
Output Voltage | 16 / 32 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 115도 C |
UPC | 785901876328 |
VA 등급 | 1kVA |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 11.3 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 8504314035 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 인클로저 등급 | 높이 | 온도 오르기 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250SV46B | 4.1 " | 네마 3R | 5.5 " | 80도 C | 250VA | 5.3 " | ₩ 676,375 | ||
500SV46B | 4.7 " | 네마 3R | 6.2 " | 80도 C | 500VA | 6.2 " | ₩ 1,021,702 | ||
750SV46F | 4.7 " | 네마 3R | 6.7 " | 115도 C | 750VA | 6.2 " | ₩ 1,344,227 | ||
1.5S46F | 6.6 " | 네마 3R | 8.3 " | 115도 C | 1.5kVA | 8.7 " | ₩ 2,019,972 | ||
100SV46A | 3.44 " | 네마 3R | 5.5 " | 55도 C | 100VA | 4.47 " | ₩ 540,767 | ||
2S46F | 6.6 " | 네마 3R | 9.6 " | 115도 C | 2kVA | 8.7 " | ₩ 2,609,197 | ||
3S46F | 6.500 " | 네마 3R | 14.5 " | 115도 C | 3kVA | 8.7 " | ₩ 3,292,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.