항목 | 벅 부스트 변압기 |
색상 | 회색 |
깊이 | 12.5 " |
인클로저 마감 | 분말 코팅 |
인클로저 등급 | 네마 3R |
외함 유형 | 실내 / 실외 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 9.7 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 240 / 480 VAC |
IP 등급 | 54 |
설치 | 벽 |
Output Voltage | 24 / 48 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 115도 C |
UPC | 785901993506 |
VA 등급 | 2kVA |
폭 | 10.9 " |
선박 중량 (kg) | 20.66 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 8504320000 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 온도 오르기 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5S82F | 12.8 " | 9.7 " | 115도 C | 1.5kVA | 11 " | ₩ 2,827,177 | ||
1S82F | 11.3 " | 9" | 115도 C | 1kVA | 10.4 " | ₩ 2,308,250 | ||
250SV82B | 8" | 6.7 " | 80도 C | 250VA | 6.8 " | ₩ 912,100 | ||
3S82F | 17.2 " | 12.4 " | 115도 C | 3kVA | 11.5 " | ₩ 5,041,750 | ||
500SV82B | 8.9 " | 7" | 80도 C | 200VA | 8.4 " | ₩ 1,430,747 | ||
50SV82A | 7.8 " | 6.4 " | 115도 C | 50VA | 6.9 " | ₩ 564,025 | ||
750SV82F | 8.8 " | 7" | 115도 C | 750VA | 8.3 " | ₩ 1,884,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.