WILTON TOOLS 벤치 바이스 Wilton 벤치 / 콤비네이션 / 정비공 / 휴대용 / 회전 / 목공 / 작업장 바이스는 망치질, 파일링, 드릴링 및 톱질 중에 공작물과 부품을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 이 Wilton 바이스는 안정성을 위해 클램프 온/클램프 온 회전/고정/회전 베이스가 특징이며 2.5~10인치 범위의 턱 너비로 제공됩니다.
Wilton 벤치 / 콤비네이션 / 정비공 / 휴대용 / 회전 / 목공 / 작업장 바이스는 망치질, 파일링, 드릴링 및 톱질 중에 공작물과 부품을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 이 Wilton 바이스는 안정성을 위해 클램프 온/클램프 온 회전/고정/회전 베이스가 특징이며 2.5~10인치 범위의 턱 너비로 제공됩니다.
정비사의 바이스
Wilton Mechanic의 바이스는 절단, 용접 및 성형 단계에서 다양한 공작물을 안전하게 고정하는 데 사용됩니다. 이 바이스는 30000 개의 교체 가능한 톱니 모양의 강철 조와 360도 회전 각도베이스가있는 XNUMXpsi 연성 철 몸체를 가지고 있습니다. Wilton 바이스는 메인 죠와 함께 교체 가능한 파이프 죠와 함께 제공되며 다양한 스 로트 개구부 및 죠 너비로 제공됩니다.
Wilton Mechanic의 바이스는 절단, 용접 및 성형 단계에서 다양한 공작물을 안전하게 고정하는 데 사용됩니다. 이 바이스는 30000 개의 교체 가능한 톱니 모양의 강철 조와 360도 회전 각도베이스가있는 XNUMXpsi 연성 철 몸체를 가지고 있습니다. Wilton 바이스는 메인 죠와 함께 교체 가능한 파이프 죠와 함께 제공되며 다양한 스 로트 개구부 및 죠 너비로 제공됩니다.
워크샵 바이스
휴대용 바이스
목공 바이스
벤치 바이스
Wilton 벤치 바이스는 샌딩, 마무리, 톱질, 대패질, 드릴링 및 용접 작업 중에 물체를 안전하고 견고하게 고정하도록 설계되었습니다. 이 장치는 공작물에 올바른 각도를 설정하기 위해 최대 360도 회전 용량을 제공하는 이중 잠금 스위블 베이스를 갖추고 있습니다. 미끄럼 방지 그립을 보장하는 홈이 있는 강철 턱과 충격 흡수 장치 역할을 하고 타격 도구의 충격 타격에 저항하는 일체형 대형 후면 모루가 장착되어 있습니다. 4인치, 5인치 및 6인치 조 너비로 제공되는 다양한 작업대 바이스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wilton 벤치 바이스는 샌딩, 마무리, 톱질, 대패질, 드릴링 및 용접 작업 중에 물체를 안전하고 견고하게 고정하도록 설계되었습니다. 이 장치는 공작물에 올바른 각도를 설정하기 위해 최대 360도 회전 용량을 제공하는 이중 잠금 스위블 베이스를 갖추고 있습니다. 미끄럼 방지 그립을 보장하는 홈이 있는 강철 턱과 충격 흡수 장치 역할을 하고 타격 도구의 충격 타격에 저항하는 일체형 대형 후면 모루가 장착되어 있습니다. 4인치, 5인치 및 6인치 조 너비로 제공되는 다양한 작업대 바이스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
휴대용 바이스 클램프 온 스위블 2-1 / 2 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CBV-65 | AE4LPL | ₩ 294,647 |
목공 바이스 고정식 6-1 / 2 인치 턱
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
176 | AB7ZKB | ₩ 100,555 |
Mechanic 's Vise Swivel 4 인치 턱 연성 철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
744 | AH2QNA | ₩ 647,500 |
콤비네이션 바이스, 헤비 듀티, 8인치 턱 너비, 최대 6 3/4인치 열리는
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1780 | CH9ABN | ₩ 1,887,095 |
특징
- Wilton 벤치 바이스는 작업대에 설치되어 파일링, 해머링, 드릴링 및 톱질 작업 중에 공작물을 고정하고 처리합니다.
- 그들은 리테이닝 링과 코터 핀을 사용하여 리드 나사에 고정된 스프링과 함께 제공됩니다. 스프링의 목적은 리드 스크류가 느슨해지면 이동 가능한 클램프 본체가 제 시간에 물러나게 하는 것입니다.
- 이 바이스는 바이스 본체, 가이드 너트, 베이스, 리드 나사 및 조 본체로 구성됩니다. 휴대용 집게 몸체는 리벳이 달린 집게 몸체의 가이드 레일과 함께 미끄러집니다.
- 이 벤치 바이스의 베이스는 360도 회전할 수 있으며 빠르고 편안한 위치 지정을 위한 이중 잠금 기능이 있습니다.
- 고정된 클램프 본체는 턴테이블에 장착되며 턴테이블의 축선을 중심으로 회전할 수 있습니다. 필요한 방향으로 돌리면 클램핑 핸들이 고정되어 클램핑 디스크의 작용으로 고정될 수 있는 클램핑 나사를 조입니다.
- 턴테이블 플라이어는 공작물을 필요한 작업 위치로 돌리기 위해 회전할 수 있습니다.
작동 메커니즘
- Wilton 벤치 바이스는 물체를 제자리에 단단히 고정하기 위해 함께 작동하는 XNUMX개의 평행 죠(고정 죠와 슬라이딩 죠)를 특징으로 합니다.
- 바이스 본체를 통과하고 턱에 연결된 나사산 나사가 있습니다. 턱의 움직임은 바이스의 바깥쪽 끝에 있는 손잡이로 관리됩니다.
- 핸들에 가해지는 압력은 나사를 통과하여 슬라이딩 죠를 움직입니다.
- 시계 방향으로 돌리면 핸들이 슬라이딩 죠를 고정 죠 쪽으로 움직여서 함께 가져옵니다.
- 시계 반대 방향으로 돌리면 핸들이 슬라이딩 죠를 고정 죠에서 멀어지게 이동하고 그 사이의 간격을 엽니다.
자주하는 질문
Wilton 벤치 바이스의 건축 자재는 무엇입니까?
Wilton 벤치 바이스는 일반적으로 가단성 주철 또는 주강으로 제작됩니다. 이 벤치 바이스의 턱은 종종 분리되어 변경할 수 있으며 일반적으로 다이아몬드 또는 톱니 모양의 이빨로 조각됩니다.
Wilton 벤치 바이스를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
모든 바이스의 주요 기능은 작업할 수 있도록 물체를 안전하고 안전하게 고정하는 것입니다. Wilton 벤치 바이스는 필요한 작업을 수행하기 위해 사용자의 손을 자유롭게 하여 샌딩, 마무리, 치핑, 톱질 및 용접과 같은 작업을 더 쉽게 만듭니다.
Wilton 벤치 바이스의 작동 원리는 무엇입니까?
바이스는 공작물을 고정하기 위한 두 개의 평행한 조로 구성된 장치입니다. 턱 중 하나는 고정되고 다른 하나는 레버, 나사 또는 캠을 사용하여 움직일 수 있습니다. 바이스는 망치질, 파일링 또는 톱질과 같은 작업 중에 공작물을 고정하기 위해 벤치에 영원히 볼트로 고정할 수 있습니다.
벤치 바이스에서 목 깊이는 무엇을 의미합니까?
벤치 바이스의 목 깊이는 일반적으로 죠의 상단 가장자리에서 메인 가이드 로드 및 나사 상단까지의 수직 거리를 나타냅니다. 이러한 바이스의 경우 이상적인 목 깊이 범위는 3~4인치입니다.
Wilton 바이스에는 어떤 종류의 실이 사용됩니까?
버트레스 스레드는 일반적으로 벤치 바이스에 사용됩니다. 이러한 유형의 나사에서 한 측면은 나사 축에 수직이고 다른 측면은 45도 각도로 기울어져 있습니다. 이 스레드는 목공 바이스, 벤치 바이스, 파워 프레스, 건 브리치 및 래칫에 사용됩니다.
벤치 바이스를 사용할 때 고려해야 할 안전 예방 조치는 무엇입니까?
사용자는 방패, 보안경 및 고글로 눈과 얼굴을 가려야 합니다. 그들은 벤치 바이스가 볼트로 작업 테이블에 완벽하게 맞는지 확인해야 합니다. 사용자는 긴 조각이 간섭하지 않도록 고정 턱을 작업대보다 약간 더 길게 유지해야 합니다.
바이스로 완성된 표면을 어떻게 고정할 수 있습니까?
부드러운 금속, 목재 또는 구리를 사용하여 인서트 조 톱니로부터 마감재를 고정할 수 있습니다.
더 알아보기
- 배기 팬
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 기계
- 브론즈
- 팬 속도 제어
- 컴패니언 플랜지
- 도구 검색
- 벤트 밸브
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- MILLER BY HONEYWELL 랜야드 배치
- MERIT 고급 아버 마운트 샌딩 디스크
- HALLOWELL 콤비네이션 스토리지 캐비닛, 통풍 도어
- COOPER B-LINE B503L 시리즈 XNUMX홀 오른쪽 거싯 코너 연결
- HOFFMAN 클램프가 있는 유형 12 연속 힌지 대형 벽 장착 인클로저
- MARTIN SPROCKET 5V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 5 홈 QD 도르래
- YSI 유리 전도도 전지
- GRAINGER 티슈 페이퍼 시트
- QMARK 전기 도롱뇽 히터
- LB WHITE 팬 블레이드