MONOPRICE 오디오-비디오 케이블 HDMI 및 RCA 연결 유형의 Monoprice 오디오 케이블 및 비디오 케이블 포함
HDMI 및 RCA 연결 유형의 Monoprice 오디오 케이블 및 비디오 케이블 포함
CL2 정격 동축 A / V 케이블
Monoprice 디지털 동축 케이블은 고품질 오디오 / 비디오 신호를 전송하기위한 원격 제어, 신호 및 전력 제한 회로에 이상적입니다. 이 케이블에는 신호 저하를 방지하기 위해 이중 구리 편조 차폐가 있으며 고무 하우징이있는 RCA 수-수 구리 커넥터가 있습니다. Monoprice 케이블은 CL2 등급이므로 특정 저전압 애플리케이션 및 벽 내 설치에 적합합니다.
Monoprice 디지털 동축 케이블은 고품질 오디오 / 비디오 신호를 전송하기위한 원격 제어, 신호 및 전력 제한 회로에 이상적입니다. 이 케이블에는 신호 저하를 방지하기 위해 이중 구리 편조 차폐가 있으며 고무 하우징이있는 RCA 수-수 구리 커넥터가 있습니다. Monoprice 케이블은 CL2 등급이므로 특정 저전압 애플리케이션 및 벽 내 설치에 적합합니다.
HDMI 케이블
헤비 듀티 3.5MM 스테레오 오디오 케이블
RCA 잭이 있는 모노프라이스 스테레오 케이블은 증폭기가 있는 오디오 시스템에 오디오 입력을 제공하는 데 일반적으로 사용됩니다. Monoprice 케이블에는 3.5mm 스테레오 출력이 있는 모바일 장치와 함께 사용할 수 있도록 3.5mm 오디오 잭이 함께 제공됩니다. 이 견고한 동축 케이블에는 오디오 시스템에서 RFI 또는 EMI 간섭의 유입을 방지하기 위해 차폐된 22 AWG 도체가 있습니다. 이 오디오 케이블은 대부분의 오디오 장치에 사용할 수 있도록 TRS(수형) - TRS(수형/암형) 및 TRS(수형/암형) - RCA(수형/암형) 연결 유형으로 제공됩니다.
RCA 잭이 있는 모노프라이스 스테레오 케이블은 증폭기가 있는 오디오 시스템에 오디오 입력을 제공하는 데 일반적으로 사용됩니다. Monoprice 케이블에는 3.5mm 스테레오 출력이 있는 모바일 장치와 함께 사용할 수 있도록 3.5mm 오디오 잭이 함께 제공됩니다. 이 견고한 동축 케이블에는 오디오 시스템에서 RFI 또는 EMI 간섭의 유입을 방지하기 위해 차폐된 22 AWG 도체가 있습니다. 이 오디오 케이블은 대부분의 오디오 장치에 사용할 수 있도록 TRS(수형) - TRS(수형/암형) 및 TRS(수형/암형) - RCA(수형/암형) 연결 유형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 케이블 유형 | 커넥터 타입 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5611 | - | RFQ | |||
B | 5612 | ₩8,767 | ||||
C | 5600 | ₩20,545 | ||||
D | 5597 | ₩9,555 | ||||
E | 5598 | ₩13,510 | ||||
F | 5601 | ₩29,680 | ||||
G | 5602 | ₩36,890 | ||||
H | 5599 | ₩16,817 | ||||
I | 5596 | ₩7,560 | ||||
J | 5590 | ₩19,845 | ||||
K | 5588 | ₩3,535 | ||||
L | 5595 | ₩71,855 | ||||
M | 5592 | - | RFQ | |||
N | 5591 | ₩22,959 | ||||
O | 5589 | ₩15,750 | ||||
P | 5576 | ₩7,139 | ||||
Q | 5585 | - | RFQ | |||
R | 5575 | - | RFQ | |||
S | 5577 | ₩7,139 | ||||
T | 5583 | ₩41,405 | ||||
U | 5582 | ₩31,465 | ||||
V | 5581 | ₩23,362 | ||||
W | 5579 | ₩17,797 |
RCA 동축 A / V 케이블
페라이트 코어가있는 HDMI 케이블
RCA 컴포넌트 오디오 / 비디오 케이블
HDMI 어댑터 및 연장 케이블
S / PDIF (Toslink) 디지털 광 오디오 케이블
트리플 RCA 더빙 케이블
Mesh Net Jacket이있는 고속 HDMI 케이블
플랫 HDMI 케이블
Monoprice의 헤비 게이지, 고속 평면 HDMI 케이블은 더 나은 전도성과 내식성을 위해 금도금 커넥터와 24AWG 구리 도체를 갖추고 있습니다. 이 Monoprice HDMI 케이블은 구부리기 쉬우 며 승인 된 모든 신호를 전달할 수 있습니다. CL2 화재 안전 등급을 준수하며 벽과 다락방 공간에서 사용하기에 안전합니다. Monoprice 케이블은 최대 4.95 / 10.2 gbps 데이터 처리량, 1080hz에서 60p 해상도, 4hz에서 24k 해상도, 오디오 리턴 채널 및 채널당 최대 16 비트의 딥 컬러를 지원합니다. 이 케이블은 A-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio 및 Dolby TrueHD를 포함한 HD 오디오를 지원할 수 있습니다.
Monoprice의 헤비 게이지, 고속 평면 HDMI 케이블은 더 나은 전도성과 내식성을 위해 금도금 커넥터와 24AWG 구리 도체를 갖추고 있습니다. 이 Monoprice HDMI 케이블은 구부리기 쉬우 며 승인 된 모든 신호를 전달할 수 있습니다. CL2 화재 안전 등급을 준수하며 벽과 다락방 공간에서 사용하기에 안전합니다. Monoprice 케이블은 최대 4.95 / 10.2 gbps 데이터 처리량, 1080hz에서 60p 해상도, 4hz에서 24k 해상도, 오디오 리턴 채널 및 채널당 최대 16 비트의 딥 컬러를 지원합니다. 이 케이블은 A-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio 및 Dolby TrueHD를 포함한 HD 오디오를 지원할 수 있습니다.
RedMere HDMI 케이블
오디오 케이블
스테레오 오디오 케이블
양면 우레탄 폼 테이프
동축 케이블
HDMI 포트 세이버 블랙 8인치 28awg
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2891 | AE6EYB | ₩ 11,847 |
더 알아보기
- 배관용품
- 실험실 보관 및 운송
- 환풍
- 케미컬펌프
- 체인 및 공구
- 빠른 연결 해제 튜브 피팅
- 압력 게이지 스 너버
- 재생 식 건조제 압축 공기 건조기
- 코발트 엔드 밀
- 라우터 액세서리
- WESCO 시리즈 100 핸드 트럭
- ABB S202 프레임 회로 차단기
- HOFFMAN 와이어 웨이 디바이더 90도 엘보우
- WATTS LF600 시리즈 사일런트 체크 밸브
- WATTS 스트레이너 액세서리 키트
- SPEARS VALVES PVC 배수구 배수구 피팅 P428 이중 위생 티셔츠, 모든 허브
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDSS 단일 감속 감속기
- WEG SRW01 시리즈 전류 측정 장치
- KUNKLE 시리즈 19 안전 릴리프 밸브
- ICS 접시