그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | RCA 케이블 |
케이블 유형 | RG-59 / U |
색상 | 검정색 케이블, 빨간색, 녹색, 파란색 커넥터 |
도체 재료 | 꼰 구리 |
지휘자 크기 | 22AWG |
커넥터 타입 | 3 RCA 수-수 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 6" |
케이블 수 | 3 |
차폐 | 삼중 차폐, 120 % 알루미늄 호일 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8544200000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 차폐 | 케이블 유형 | 색상 | 도체 재료 | 지휘자 크기 | 커넥터 타입 | 길이 | 케이블 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5355 | XNUMX 중 차폐, 알루미늄 호일 | RG-59 / U | 검정색 케이블, 빨간색, 녹색, 파란색, 빨간색, 흰색 커넥터 | 꼰 구리 | 비디오 케이블 22AWG, 오디오 케이블 28AWG | 5 RCA 수-수 | 1.5ft. | 3 비디오 / 2 오디오 | ₩ 11,392 | ||
2182 | XNUMX 중 차폐, 알루미늄 호일 | RG-59 / U | 검정색 케이블, 빨간색, 녹색, 파란색, 빨간색, 흰색 커넥터 | 꼰 구리 | 비디오 케이블 22AWG, 오디오 케이블 28AWG | 5 RCA 수-수 | 3ft. | 3 비디오 / 2 오디오 | ₩ 12,897 | ||
320 | XNUMX 중 차폐, 알루미늄 호일 | RG-59 / U | 검정색 케이블, 빨간색, 녹색, 파란색, 빨간색, 흰색 커넥터 | 꼰 구리 | 비디오 케이블 22AWG, 오디오 케이블 28AWG | 5 RCA 수-수 | 6" | 3 비디오 / 2 오디오 | ₩ 19,267 | ||
322 | XNUMX 중 차폐, 알루미늄 호일 | RG-59 / U | 검정색 케이블, 빨간색, 녹색, 파란색, 빨간색, 흰색 커넥터 | 꼰 구리 | 비디오 케이블 22AWG, 오디오 케이블 28AWG | 5 RCA 수-수 | 25ft. | 3 비디오 / 2 오디오 | - | RFQ
| |
2773 | 삼중 차폐, 120 % 알루미늄 호일 | RG-6 | 검정색 케이블, 빨간색, 녹색, 파란색, 빨간색, 흰색 커넥터 | 주석 꼰 구리 | 비디오 케이블 : 18AWG, 오디오 케이블 : 26AWG | 5 RCA 수-수 | 6" | 3 비디오 / 2 오디오 | - | RFQ
| |
2774 | 삼중 차폐, 120 % 알루미늄 호일 | RG-6 | 검정색 케이블, 빨간색, 녹색, 파란색, 빨간색, 흰색 커넥터 | 주석 꼰 구리 | 비디오 케이블 : 18AWG, 오디오 케이블 : 26AWG | 5 RCA 수-수 | 12ft. | 3 비디오 / 2 오디오 | ₩ 11,690 | ||
2858 | 삼중 차폐, 120 % 알루미늄 호일 | RG-6 | 검정색 케이블, 빨간색, 녹색, 파란색, 빨간색, 흰색 커넥터 | 주석 꼰 구리 | 비디오 케이블 : 18AWG, 오디오 케이블 : 26AWG | 5 RCA 수-수 | 35ft. | 3 비디오 / 2 오디오 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.