그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오디오 케이블 |
케이블 유형 | 스테레오 오디오 어댑터 케이블 |
색상 | 검정 |
도체 재료 | 구리 |
지휘자 크기 | 22 AWG |
커넥터 타입 | 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성 2x RCA 남성보다 큼 |
임피던스 | 75 옴 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 6" |
케이블 수 | 1 |
차폐 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8536694020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 커넥터 타입 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5575 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성보다 큼 | 1.5ft. | - | RFQ
| |
5576 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성보다 큼 | 3ft. | ₩ 7,140 | ||
5577 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성보다 큼 | 6" | ₩ 7,140 | ||
5581 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성보다 큼 | 25ft. | ₩ 23,362 | ||
5582 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성보다 큼 | 35ft. | ₩ 31,465 | ||
5583 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성보다 큼 | 50ft. | ₩ 41,405 | ||
5585 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성 1x 3.5mm 스테레오 TRS 남성보다 큼 | 100ft. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.