그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오디오 / 비디오 케이블 |
케이블 유형 | 오디오-비디오 패치 케이블 |
색상 | 검정 |
도체 재료 | 구리 |
지휘자 크기 | 20 AWG |
커넥터 타입 | 1x RCA Male-1x RCA Male |
임피던스 | 75 옴 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 50ft. |
케이블 수 | 1 |
차폐 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8544200000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 지휘자 크기 | 커넥터 타입 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619 | 오디오-비디오 패치 케이블 | 20 AWG | 1x RCA Male-1x RCA Male | 오디오 / 비디오 케이블 | 6" | ₩ 6,055 | ||
621 | 오디오-비디오 패치 케이블 | 20 AWG | 1x RCA Male-1x RCA Male | 오디오 / 비디오 케이블 | 25ft. | ₩ 17,832 | ||
2864 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 22 AWG | 2x RCA Male-2x RCA Male | 오디오 케이블 | 6" | ₩ 17,535 | ||
2865 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 22 AWG | 2x RCA Male-2x RCA Male | 오디오 케이블 | 12ft. | ₩ 24,570 | ||
2866 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 22 AWG | 2x RCA Male-2x RCA Male | 오디오 케이블 | 25ft. | ₩ 36,820 | ||
2867 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 22 AWG | 2x RCA Male-2x RCA Male | 오디오 케이블 | 35ft. | ₩ 44,555 | ||
2868 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 22 AWG | 2x RCA Male-2x RCA Male | 오디오 케이블 | 50ft. | ₩ 58,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.