그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HDMI 연장 케이블 |
케이블 유형 | 고속 |
색상 | 검정 |
도체 재료 | 주석 도금 된 구리 |
지휘자 크기 | 24AWG |
커넥터 타입 | 남성 대 여성 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 3ft. |
케이블 수 | 1 |
차폐 | XNUMX 중 차폐 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8544422000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 도체 재료 | 지휘자 크기 | 커넥터 타입 | 항목 | 길이 | 차폐 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3342 | 고속 | 주석 도금 된 구리 | 24AWG | 남성 대 여성 | HDMI 연장 케이블 | 6" | XNUMX 중 차폐 | ₩ 35,262 | ||
3343 | 고속 | 주석 도금 된 구리 | 24AWG | 남성 대 여성 | HDMI 연장 케이블 | 10ft. | XNUMX 중 차폐 | ₩ 49,997 | ||
2808 | - | 주석 도금 된 구리 | 22AWG | 남성에서 남성으로 | HDMI-DVI 케이블 | 25ft. | XNUMX중 EMI 차폐 | ₩ 149,992 | ||
2810 | 표준 속도 | 주석 도금 된 구리 | 22AWG | 남성에서 남성으로 | HDMI-DVI 케이블 | 50ft. | XNUMX중 EMI 차폐 | ₩ 288,452 | ||
2286 | 고속 | 비 도금 구리 | 24AWG | 남성에서 남성으로 | HDMI-DVI 케이블 | 3ft. | XNUMX중 EMI 차폐 | - | RFQ
| |
2218 | 고속 | 비 도금 구리 | 24AWG | 남성에서 남성으로 | HDMI-DVI 케이블 | 6" | XNUMX중 EMI 차폐 | ₩ 36,487 | ||
2284 | 고속 | 비 도금 구리 | 24AWG | 남성에서 남성으로 | HDMI-DVI 케이블 | 10ft. | XNUMX중 EMI 차폐 | ₩ 56,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.