그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오디오 케이블 |
케이블 유형 | 스테레오 오디오 어댑터 케이블 |
색상 | 백 |
커넥터 타입 | 3.5mm 스테레오 TRS Male / 2-RCA Male |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 10ft. |
케이블 수 | 1 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 73102990000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 색상 | 커넥터 타입 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
645 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 검정 | 3.5mm 스테레오 TRS 수 /3.5mm 스테레오 TRS 수 | 12ft. | ₩ 5,652 | ||
646 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 검정 | 3.5mm 스테레오 TRS 수 /3.5mm 스테레오 TRS 수 | 25ft. | ₩ 9,170 | ||
647 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 검정 | 3.5mm 스테레오 TRS 수 /3.5mm 스테레오 TRS 수 | 50ft. | ₩ 9,695 | ||
9297 | 스테레오 오디오 패치 케이블 | 백 | 3.5mm 스테레오 TRS 수 /3.5mm 스테레오 TRS 수 | 6" | ₩ 7,787 | ||
648 | 스테레오 오디오 연장 케이블 | 검정 | 3.5mm 스테레오 TRS 수 /3.5mm 스테레오 TRS 암 | 6" | ₩ 3,272 | ||
649 | 스테레오 오디오 연장 케이블 | 검정 | 3.5mm 스테레오 TRS 수 /3.5mm 스테레오 TRS 암 | 12ft. | ₩ 4,567 | ||
650 | 스테레오 오디오 연장 케이블 | 검정 | 3.5mm 스테레오 TRS 수 /3.5mm 스테레오 TRS 암 | 25ft. | ₩ 8,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.