INGERSOLL-RAND 공기 압축기 펌프 연속 작동을 위해 설계된 단일 및 이중 단계 스플래시 윤활 공기 압축기 펌프. CCW 회전 방향 플라이휠, 스테인리스 스틸 밸브, 주철 / 알루미늄 본체 구조, 리드 밸브 및 최대 압력 175psi가 특징입니다.
연속 작동을 위해 설계된 단일 및 이중 단계 스플래시 윤활 공기 압축기 펌프. CCW 회전 방향 플라이휠, 스테인리스 스틸 밸브, 주철 / 알루미늄 본체 구조, 리드 밸브 및 최대 압력 175psi가 특징입니다.
공기 압축기 펌프는 깨끗한 고압 공기로 가스 실린더를 채우고 공압 작동을 위해 가압되고 깨끗한 공기를 제공하는 등의 응용 분야에 압축 공기를 제공합니다....자세히 보기
스플래시 윤활 공기 압축기 펌프
Ingersoll-Rand 스플래쉬 윤활식 공기 압축기 펌프에는 유형 30 주철 실린더, 헤드 및 프레임이 있어 지속적인 작동과 펌프 수명 연장을 위해 설계되었습니다. 이 펌프는 15000단 왕복 공기 압축기로 인해 중장비 산업용으로 사용됩니다. 균등하고 조용하게 작동하도록 정확하게 균형을 이룬 돌출된 크랭크축, 100시간 이상의 고장 없는 서비스를 제공하는 내구성 있는 주철 펌프 및 작동 온도를 낮추고 펌프 수명을 향상시키는 135% 구리 핀 인터쿨러가 제공됩니다. 175 및 XNUMX PSI 압력 변형으로 제공되는 광범위한 Ingersoll-Rand 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Ingersoll-Rand 스플래쉬 윤활식 공기 압축기 펌프에는 유형 30 주철 실린더, 헤드 및 프레임이 있어 지속적인 작동과 펌프 수명 연장을 위해 설계되었습니다. 이 펌프는 15000단 왕복 공기 압축기로 인해 중장비 산업용으로 사용됩니다. 균등하고 조용하게 작동하도록 정확하게 균형을 이룬 돌출된 크랭크축, 100시간 이상의 고장 없는 서비스를 제공하는 내구성 있는 주철 펌프 및 작동 온도를 낮추고 펌프 수명을 향상시키는 135% 구리 핀 인터쿨러가 제공됩니다. 175 및 XNUMX PSI 압력 변형으로 제공되는 광범위한 Ingersoll-Rand 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- 주철 구조를 특징으로 하여 100% 연속 작업 응용 분야에 적합합니다.
- V자형 디자인과 핀 실린더는 펌프 작동에서 발생하는 열이 복사를 통해 분산되도록 합니다.
- 일부 모델에는 펌프의 작동 온도를 더 낮추고 유지하여 효율을 높이는 구리 인터쿨러 핀이 있습니다.
- 체적 효율을 높이는 스테인리스 스틸 리드 밸브가 있습니다. 또한 펌프의 출력을 향상시킵니다.
- 이 펌프에는 스플래시 윤활이 있어 추가 장비가 필요하지 않습니다.
- 그들은 쉬운 유지 보수를 가능하게 하는 일체형 커넥팅 로드를 가지고 있습니다.
작동 메커니즘
- Ingersoll Rand 펌프는 공기를 용기에 밀어 넣은 다음 가압하는 방식으로 작동합니다.
- 압력이 탱크 내부에 축적된 후 공기는 개구부 또는 노즐을 통해 강제로 배출됩니다.
- 이 공기 출력은 산업 시설 및 정비소에서 다양한 공압 도구 및 장비에 전원을 공급하는 데 사용됩니다.
- 이 펌프는 다음의 개별 구성 요소입니다. 공기 압축기 시스템.
표준 및 승인
- ASME
자주하는 질문
Ingersoll Rand 공기 압축기가 뜨거워지는 이유는 무엇입니까?
공기압축 중에는 압축열로 인해 공기가 뜨거워집니다. 에어 컴프레서에 애프터 쿨러가 장착되어 있지 않은 경우, 공기 압축 중에 저장 탱크가 뜨거워집니다.
Ingersoll Rand 공기 압축기를 계속 가압할 수 있습니까?
예, 공기 압축기의 저장 탱크는 원하는 시간 동안 가압 상태로 둘 수 있습니다.
XNUMX단 공기 압축기와 XNUMX단 공기 압축기의 차이점은 무엇입니까?
XNUMX단 공기 압축기에서는 입력 공기가 한 번 압축되는 반면, XNUMX단 공기 압축기에서는 공기가 저장 탱크로 향하기 전에 두 번 압축됩니다. 이중 단계 공기 압축기는 대규모 작업에 이상적입니다.
더 알아보기
- 납땜
- 엔진
- 압력 와셔 및 액세서리
- 걸레/물티슈
- 용접 화학
- 스팀 테이블 식품 팬 커버
- 탭 볼트
- 샌딩 디스크 키트
- 클램프 세트
- 정사각형 스탠드 오프
- ELESA 오목한 풀 핸들
- INNOVATIVE COMPONENTS 링 스테인레스 스틸 버튼 핸들 잠금 핀
- WEARWELL 545 시리즈, 모듈 식 배수 매트
- AKRO-MILS 30292 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- FERVI 뜨거운 공기총
- BAUSCH + LOMB 헤이스팅스 삼중 돋보기
- WATERSAVER FAUCET COMPANY 구즈넥 실험실 수도꼭지
- NIBCO 소형 자동 카트리지
- SCS 정전기 방지 테이블 매트 및 시트
- CLEVELAND 와셔