AKRO-MILS 30292 Akrobins 슈퍼 크기 상자
스타일 | 모델 | 색상 | 부하 용량 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30292 블루 | 파란색 | 150의 파운드 | 4 | ₩ 101,027 | |
B | 30292스클라 | 초기화 | 300의 파운드 | 4 | ₩ 132,650 | |
C | 30292 회색 | 회색 | - | - | ₩ 101,027 | RFQ
|
D | 30292RED | 빨간색 | 150의 파운드 | 4 | ₩ 101,027 | |
E | 30292 YELLO | 노란색 | 150의 파운드 | 4 | ₩ 101,027 |
30292 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
Akro-Mils 30292 시리즈, 초대형 AkroBin은 사무실과 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 그들은 강도, 내식성 및 내구성을 추가하기 위해 산업 등급 폴리머 구조를 가지고 있습니다. 이 초대형 보관함은 강철 및 와이어 선반유닛, 강철 카트 및 돌리에 서로 쌓이거나 안정적인 저장 장치를 형성하여 공간을 절약합니다. 항목에 쉽게 접근할 수 있는 넓은 전면 개구부, 빈을 쉽게 운반할 수 있도록 후면에 몰딩된 큰 손잡이, 재고 있음를 분리하기 위한 여러 개의 칸막이 슬롯, 보관된 항목을 쉽게 식별할 수 있는 큰 라벨 영역이 특징입니다. 이 대용량 스태킹 빈은 방수 기능이 있으며 약산 및 알칼리에 강합니다. 29-7/8 x 11 x 10인치(외부 길이 x 외부 너비 x 외부 높이)의 다양한 초대형 쓰레기통 중에서 파란색, 투명, 노란색 및 빨간색으로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교환 가능한 토크 렌치 헤드
- 적합 테스트
- 마당 경사로
- 머신 스케이트 및 롤러 장비
- 볼트 클램프
- 제품식별표
- 사포
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 특수연마재
- 주철
- JOHN GUEST 스택 형 티
- CHANNELLOCK 조정 가능한 렌치 세트, 2 개
- REVCOR 송풍기 바퀴
- BRANSON 연속 흐름
- KEO 60도 카운터 싱크 앵글-플레인 타입 싱글 엔드 드릴 HSS-Tin
- DAZOR 할로겐 20W 데스크 베이스 라이트, 28인치
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 휴대용 공압 제트 팬
- AIRMASTER FAN 비 진동 산업용 공기 순환기 헤드 어셈블리
- CAMPBELL 이중 클레비스 링크
- GROVE GEAR EL 시리즈, HM-H1 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기