도크 사다리
워크 스루 도크 사다리
사이드 스텝 도크 사다리
용접된 강철 도크 사다리
스타일 | 모델 | 단계 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | D3WT C1 P6 | ₩344,050 | RFQ | |||
B | D4WT C1 P6 | ₩420,367 | RFQ | |||
C | D5WT C1 P6 | ₩464,957 | RFQ |
LAD-STAL 시리즈 세미트레일러 접근 사다리
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-STAL-5-G | ₩1,523,327 | RFQ | ||||
B | LAD-STAL-6-G | ₩1,605,367 | RFQ |
도크 사다리
도크 사다리는 도달할 수 없는 장소에 안전하고 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 이 사다리는 영구적으로 장착할 수 있으며 안전한 고정을 위해 미끄럼 방지 원형 가로대가 특징입니다. Raptor Supplies Cotterman과 같은 브랜드의 다양한 도크 사다리를 제공합니다. EGA 및 트라이 아크. 사이드 스텝 도크 사다리 트라이 아크 관형 강철/알루미늄 구조와 가로대 사이의 균일한 간격이 특징으로 최대 300lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 사다리는 작업자 안전을 보장하기 위해 OSHA 및 ANSI를 준수합니다. 10에서 14 사이의 단계 수로 사용할 수 있습니다. 코터맨 워크스루 사다리는 도크와 메자닌에 안전하게 접근할 수 있는 일체형 용접 어셈블리입니다. 이 사다리는 확장된 지지력과 안정성을 위해 42인치 높이의 핸드레일이 특징입니다. 그들은 표면에 대한 우수하고 오래 지속되는 보호를 위해 표준 회색 분말 코팅 마감으로 제공됩니다. 24인치의 최대 계단 폭으로 제공되는 다양한 도크 사다리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 구조
- 고무
- 하드웨어 공급
- 전기 히터 및 액세서리
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 나선형 스레드 삽입 도구
- 수도꼭지 액세서리
- 벽돌 기타 도구
- 범용 AC / DC 기어 모터
- 가스 온수기 제어
- FAZTEK 엉덩이 힌지
- BRADY Dvd 잠금 교육
- SMITH BEARING FCR 시리즈, 트랙 롤러 스터드
- DIXON 스팀 커플러
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 프레임 선반
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 축
- SPEARS VALVES CPVC 러그 인서트 버터플라이 밸브, 레버 핸들, 아연 러그, 부나
- VESTIL SPB 시리즈 포크 장착형 제설기 블레이드
- DEWALT 비트 삽입
- FOLDING GUARD 힌지 도어