항목 | 워크 스루 도크 사다리 |
출구 | 앞으로 |
마감재 | 그레이 파우더 코트 |
난간 높이 | 42 " |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 4 |
전체 높이 | 7ft. |
전체 길이 | 84 " |
전체 폭 | 27.5 " |
렁 디아. | 1-1 / 4 " |
스텝 폭 | 24 " |
최고 단계 높이 | 3 피트 |
위에서 아래로 렁 | 36 " |
튜브 직경 | 1-1 / 4 " |
튜브 벽 두께 | 16GA |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
선박 높이 (cm) | 52.07 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 단계 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D3WT C1 P6 | 3 | 6ft. | 72 " | ₩ 350,000 | RFQ
| |
D5WT C1 P6 | 5 | 8ft. | 96 " | ₩ 433,160 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.