항목 | 사이드 스텝 도크 사다리 |
출구 | Side Step |
마감재 | 회색 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 8 |
전체 높이 | 12ft. |
전체 길이 | 144 " |
전체 폭 | 23.5 " |
렁 디아. | 1" |
스텝 폭 | 19 " |
최고 단계 높이 | 10 피트 10 인치 |
위에서 아래로 렁 | 130 " |
튜브 직경 | 1" |
선박 중량 (kg) | 35.38 |
선박 높이 (cm) | 350.52 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.