항목 | 사닥다리 |
베이스 길이 | 49.75 " |
기본 너비 | 30.06 " |
생산 능력 | 350의 파운드. |
등반 각 | 58도 |
색상 | 파란색 |
단계 사이의 거리 | 10 " |
듀티 등급 | 350의 파운드. |
앞바퀴 Dia. | 4" |
난간 높이 | 80 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 80 " |
사다리 재료 | 강철 |
자재 | 강철 |
바퀴 수 | 2 |
단계 수 | 5 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lad-stal-5-g.pdf |
뒷바퀴 Dia. | 4" |
뒷바퀴 폭 | 1.25 " |
단계 각도 | 58도 |
단계 깊이 | 7" |
단계 유형 | 그립 스트럿 |
스텝 폭 | 24 " |
상단 단계 깊이 | 21 " |
최고 단계 높이 | 50 " |
UPC | 691215325677 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 폴리 온 폴리 |
휠 타입 | 까다로운 |
휠 너비 | 1 1 / 4 " |
원산지 | US |
A. 네, 분리하여 컴팩트하게 보관할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-STAL-6-G | 56.63 " | 90 " | 90 " | 6 | ₩ 1,605,367 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.