VESTIL FL-LKL 시리즈 폴리우레탄 바닥 잠금 장치
필터
부착 유형 : 볼트 켜기 , 색상: 은 , 발 패드 직경: 2 9 / 16 " , 발 패드 재질: 열가소성 폴리 우레탄 , 포함: 슬롯형 장착 구멍 - 3/8" x 1/2" , 내부 볼트 구멍 간격: 2 13 / 16 "X 1 3 / 4" , 재료: 강철 , 장착 구멍 높이: 1 / 2 " , 장착 구멍 유형: 슬롯 , 장착 구멍 폭: 3 / 8 " , 장착 플레이트 크기: 3 7 / 8 "X 3 9 / 16" , 장착판 두께: 5 / 16 " , 외부 볼트 구멍 간격: 3 1 / 16 "X 1 3 / 4" , 중앙에 홈이 있는 구멍: 1 3 / 4 "X 3 1 / 16"
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 사용 점 온수기
- 마그네틱 드릴 프레스 모터
- 시력 게이지
- PFA 불소 수지 튜브
- 휠 꽉 액세서리
- 지게차 및 지게차 부착물
- 자동차 리프팅 도구
- 연소 테스트
- 와이어 관리
- 전선
- WESTWARD 조정 가능한 렌치 세트, 2 개
- SNAP-TITE 커플러, 스틸
- BRADY 파이프 마커, 아산화 질소
- TEMPCO 카트리지 히터, 120V, 10 "리드
- APC BY SCHNEIDER ELECTRIC 전원 코드
- GRAINGER 코너 프로텍터 블랙 자체 접착
- SQUARE D FCP 계열, 회로 차단기
- SPEARS VALVES 산업용 스윙 체크 밸브 수리 키트, EPDM
- SLICK LOCKS 포드 밴 전체 외부 도어 잠금 키트
- HUMBOLDT 다이얼 온도 조절 기능이 있는 벤치 오븐