그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로어 락 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.375 " |
캐스터 크기 | 4" |
색상 | 은 |
확장 된 높이 | 5.25 |
발 패드 직경 | 2 9 / 16 " |
발 패드 재질 | 열가소성 폴리 우레탄 |
높이 | 4.38 " |
포함 사항 | 슬롯형 장착 구멍 - 3/8" x 1/2" |
내부 볼트 구멍 간격 | 2 13 / 16 "X 1 3 / 4" |
길이 | 4.38 " |
낮은 높이 | 4 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 볼트 직경 | 11/32 x 7/16 " |
장착 구멍 높이 | 1 / 2 " |
장착 구멍 유형 | 슬롯 |
장착 구멍 폭 | 3 / 8 " |
마운팅 플레이트 | 3 7 / 8 "X 3 9 / 16" |
장착 플레이트 크기 | 3 7 / 8 "X 3 9 / 16" |
장착판 두께 | 5 / 16 " |
외부 볼트 구멍 간격 | 3 1 / 16 "X 1 3 / 4" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fl-lkl-4.pdf |
올려 진 높이 | 5 1 / 4 " |
접힌 높이 | 4.375 |
중앙에 슬롯형 구멍 | 1 3 / 4 "X 3 1 / 16" |
폭 | 3.88 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 9.84 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.