SMITH-BLAIR 수리 클램프
필터
가스켓 재질 : 니트릴 , 재료: 스테인리스 강 , 온도. 범위: -20F에서 180F
스타일 | 모델 | 볼트 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 볼트 수 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24500019003000 | 3 / 8 "X 3" | 3" | 150의 PSI | 1 | 1.9 " | 1.5 " | 레디 클램프 | ₩ 32,900 | |
A | 24500010503000 | 3 / 8 "X 3" | 3" | 150의 PSI | 1 | 0.84 " | 3 / 4 " | 레디 클램프 | ₩ 27,195 | |
A | 24500013206000 | 3 / 8 "X 3" | 6" | 150의 PSI | 2 | 1.32 " | 1" | 레디 클램프 | ₩ 53,952 | |
A | 24500019006000 | 3 / 8 "X 3" | 6" | 150의 PSI | 2 | 1.9 " | 1.5 " | 레디 클램프 | ₩ 61,705 | |
B | 22600023815000 | 5 / 8 "X 6" | 15 " | 250의 PSI | 6 | 2.35 "~ 2.63" | 2" | 전체 서클 | ₩ 404,232 | |
B | 22600045015000 | 5 / 8 "X 6" | 15 " | 225의 PSI | 6 | 4.45 "~ 4.73" | 4" | 전체 서클 | ₩ 494,812 | |
B | 22600086315000 | 5 / 8 "X 6" | 15 " | 200의 PSI | 6 | 8.54 "~ 8.94" | 8" | 전체 서클 | ₩ 678,335 | |
B | 22600086307000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 200의 PSI | 3 | 8.54 "~ 8.94" | 8" | 전체 서클 | ₩ 357,087 | |
B | 22600035007000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 250의 PSI | 3 | 3.46 "~ 3.70" | 3" | 전체 서클 | ₩ 245,962 | |
B | 22600066307000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 225의 PSI | 3 | 6.56 "~ 6.96" | 6" | 전체 서클 | ₩ 361,550 | |
B | 22600023807000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 250의 PSI | 3 | 2.35 "~ 2.63" | 2" | 전체 서클 | ₩ 207,042 | |
B | 22600045007000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 225의 PSI | 3 | 4.45 "~ 4.73" | 4" | 전체 서클 | ₩ 270,200 | |
B | 22600066315000 | 5 / 8 "X 6" | 15 " | 225의 PSI | 6 | 6.56 "~ 6.96" | 6" | 전체 서클 | ₩ 549,850 | |
B | 22600035015000 | 5 / 8 "X 6" | 15 " | 250의 PSI | 6 | 3.46 "~ 3.70" | 3" | 전체 서클 | ₩ 480,462 | |
C | 26100086307000 | 5 / 8 "X 7" | 7.5 " | 100의 PSI | 2 | 8.54 "~ 8.94" | 8" | 전체 서클 | ₩ 402,412 | |
C | 26100023807000 | 5 / 8 "X 7" | 7.5 " | 150의 PSI | 2 | 2.35 "~ 2.63" | 2" | 전체 서클 | ₩ 247,327 | |
C | 26100066315000 | 5 / 8 "X 7" | 15 " | 125의 PSI | 4 | 6.56 "~ 6.96" | 6" | 전체 서클 | ₩ 646,590 | |
C | 26100066307000 | 5 / 8 "X 7" | 7.5 " | 125의 PSI | 2 | 6.56 "~ 6.96" | 6" | 전체 서클 | ₩ 359,484 | |
C | 26100045015000 | 5 / 8 "X 7" | 15 " | 125의 PSI | 4 | 4.45 "~ 4.73" | 4" | 전체 서클 | ₩ 504,384 | |
C | 26100045007000 | 5 / 8 "X 7" | 7.5 " | 125의 PSI | 2 | 4.45 "~ 4.73" | 4" | 전체 서클 | ₩ 305,235 | |
C | 26100035015000 | 5 / 8 "X 7" | 15 " | 150의 PSI | 4 | 3.46 "~ 3.70" | 3" | 전체 서클 | ₩ 476,542 | |
C | 26100035007000 | 5 / 8 "X 7" | 7.5 " | 150의 PSI | 2 | 3.46 "~ 3.70" | 3" | 전체 서클 | ₩ 261,852 | |
C | 26100023815000 | 5 / 8 "X 7" | 15 " | 150의 PSI | 4 | 2.35 "~ 2.63" | 2" | 전체 서클 | ₩ 432,845 | |
C | 26100086315000 | 5 / 8 "X 7" | 15 " | 100의 PSI | 4 | 8.54 "~ 8.94" | 8" | 전체 서클 | ₩ 788,742 | |
A | 24500045012000 | 7 / 16 "X 4" | 12 " | 150의 PSI | 4 | 4.5 " | 4" | 레디 클램프 | ₩ 237,247 | |
A | 24500035006000 | 7 / 16 "X 4" | 6" | 150의 PSI | 2 | 3.5 " | 3" | 레디 클램프 | ₩ 94,797 | |
A | 24500023803000 | 7 / 16 "X 4" | 3" | 150의 PSI | 1 | 2.38 " | 2" | 레디 클램프 | ₩ 37,240 | |
A | 24500045006000 | 7 / 16 "X 4" | 6" | 150의 PSI | 2 | 4.5 " | 4" | 레디 클램프 | ₩ 111,282 | |
A | 24500045003000 | 7 / 16 "X 4" | 3" | 150의 PSI | 1 | 4.5 " | 4" | 레디 클램프 | ₩ 58,187 | |
A | 24500045009000 | 7 / 16 "X 4" | 9" | 150의 PSI | 3 | 4.5 " | 4" | 레디 클램프 | ₩ 178,062 | |
A | 24500035009000 | 7 / 16 "X 4" | 9" | 150의 PSI | 3 | 3.5 " | 3" | 레디 클램프 | ₩ 148,120 | |
A | 24500023806000 | 7 / 16 "X 4" | 6" | 150의 PSI | 2 | 2.38 " | 2" | 레디 클램프 | ₩ 64,855 | |
A | 24500023809000 | 7 / 16 "X 4" | 9" | 150의 PSI | 3 | 2.38 " | 2" | 레디 클램프 | ₩ 98,980 | |
A | 24500023812000 | 7 / 16 "X 4" | 12 " | 150의 PSI | 4 | 2.38 " | 2" | 레디 클램프 | ₩ 128,030 | |
A | 24500035003000 | 7 / 16 "X 4" | 3" | 150의 PSI | 1 | 3.5 " | 3" | 레디 클램프 | ₩ 50,680 | |
A | 24500035012000 | 7 / 16 "X 4" | 12 " | 150의 PSI | 4 | 3.5 " | 3" | 레디 클램프 | ₩ 200,900 | |
A | 245-00086309000 | 7 / 16 "X 5" | 9" | 100의 PSI | 3 | 8.63 " | 8" | 레디 클램프 | ₩ 231,629 | |
A | 245-00066303000 | 7 / 16 "X 5" | 3" | 100의 PSI | 1 | 6.63 " | 6" | 레디 클램프 | ₩ 69,335 | |
A | 245-00066306000 | 7 / 16 "X 5" | 6" | 100의 PSI | 2 | 6.63 " | 6" | 레디 클램프 | ₩ 127,189 | |
A | 245-0006309000 | 7 / 16 "X 5" | 9" | 100의 PSI | 3 | 6.63 " | 6" | 레디 클램프 | ₩ 212,520 | |
A | 245-0006631200 | 7 / 16 "X 5" | 12 " | 100의 PSI | 4 | 6.63 " | 6" | 레디 클램프 | ₩ 285,547 | |
A | 245-00086303000 | 7 / 16 "X 5" | 3" | 100의 PSI | 1 | 8.63 " | 8" | 레디 클램프 | ₩ 76,212 | |
A | 245-00086312000 | 7 / 16 "X 5" | 12 " | 100의 PSI | 4 | 8.63 " | 8" | 레디 클램프 | ₩ 348,880 | |
A | 245-00086306000 | 7 / 16 "X 5" | 6" | 100의 PSI | 2 | 8.63 " | 8" | 레디 클램프 | ₩ 147,945 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로깅 도구
- 라미네이팅 기계
- 파이프 렌치
- 압력 세척기 표면 클리너 및 물 빗자루
- 샌딩 디스크 핸드 패드 홀더
- 키 컨트롤 식별
- 접지 오류 보호
- 자동차관련 테스터
- 텐셔너 및 타이트 너
- 커뮤니케이션
- SPEEDAIRE 결합 어셈블리 다목적 에어 호스, 200 PSI, 3/4인치
- DEWALT 해머 드릴 비트 스플라인
- IGUS 로드 엔드 7 / 16-20 인치
- CLEVELAND CONTROLS 정압 프로브
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 플러시 스타일 리듀서 부싱, 스피곳 x 소켓
- MARTIN SPROCKET 스트레이트 서비스 렌치
- ENERPAC IP 시리즈 H 프레임 유압 프레스
- NIBCO 티셔츠, ABS
- BALDOR / DODGE SCED, 넓은 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 10개의 직경 피치 강철 평 기어