SMITH-BLAIR 26100086315000 수리 클램프 파이프 크기 8인치 15인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 수리 |
볼트 재질 | 스테인리스 강 |
볼트 크기 | 5 / 8 "X 7" |
가스켓 재질 | 니트릴 |
길이 | 15 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
볼트 수 | 4 |
외부 Dia. | 8.54 "~ 8.94" |
파이프 크기 | 8" |
온도. 범위 | -20F에서 180F |
타입 | 전체 서클 |
선박 중량 (kg) | 7.67 |
선박 높이 (cm) | 41.15 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
모델 | 볼트 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 볼트 수 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22600023807000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 250의 PSI | 3 | 2.35 "~ 2.63" | 2" | 전체 서클 | ₩ 207,042 | |
22600023815000 | 5 / 8 "X 6" | 15 " | 250의 PSI | 6 | 2.35 "~ 2.63" | 2" | 전체 서클 | ₩ 404,232 | |
22600035007000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 250의 PSI | 3 | 3.46 "~ 3.70" | 3" | 전체 서클 | ₩ 245,962 | |
22600035015000 | 5 / 8 "X 6" | 15 " | 250의 PSI | 6 | 3.46 "~ 3.70" | 3" | 전체 서클 | ₩ 480,462 | |
22600045007000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 225의 PSI | 3 | 4.45 "~ 4.73" | 4" | 전체 서클 | ₩ 270,200 | |
22600045015000 | 5 / 8 "X 6" | 15 " | 225의 PSI | 6 | 4.45 "~ 4.73" | 4" | 전체 서클 | ₩ 494,812 | |
22600066307000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 225의 PSI | 3 | 6.56 "~ 6.96" | 6" | 전체 서클 | ₩ 361,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.