그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 수리 |
볼트 재질 | 탄소강 |
볼트 크기 | 3 / 8 "X 3" |
가스켓 재질 | 니트릴 |
길이 | 6" |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
볼트 수 | 2 |
외부 Dia. | 1.32 " |
파이프 크기 | 1" |
온도. 범위 | -20F에서 180F |
타입 | 레디 클램프 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
모델 | 볼트 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 볼트 수 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22600023807000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 250의 PSI | 3 | 2.35 "~ 2.63" | 2" | 전체 서클 | ₩ 207,042 | |
22600023815000 | 5 / 8 "X 6" | 15 " | 250의 PSI | 6 | 2.35 "~ 2.63" | 2" | 전체 서클 | ₩ 404,232 | |
22600035007000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 250의 PSI | 3 | 3.46 "~ 3.70" | 3" | 전체 서클 | ₩ 245,962 | |
22600035015000 | 5 / 8 "X 6" | 15 " | 250의 PSI | 6 | 3.46 "~ 3.70" | 3" | 전체 서클 | ₩ 480,462 | |
22600045007000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 225의 PSI | 3 | 4.45 "~ 4.73" | 4" | 전체 서클 | ₩ 270,200 | |
22600045015000 | 5 / 8 "X 6" | 15 " | 225의 PSI | 6 | 4.45 "~ 4.73" | 4" | 전체 서클 | ₩ 494,812 | |
22600066307000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 225의 PSI | 3 | 6.56 "~ 6.96" | 6" | 전체 서클 | ₩ 361,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.