플랫 배송

균일 배송 ₩ 55000

TRIM LOK INC 100B3X3/16-250 엣지 트림 알루미늄 클립 0.36인치 너비 250피트 | AA2BNE 10C944

TRIM LOK INC 100B3X3/16-250 가장자리 손질 알루미늄 클립 0.36인치 폭 250피트

항목 : AA2BNE모델: 100B3X3/16-250교차 참조 : 10C944
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 25

₩ 55000 정액배송 총 중량이 55000kg 미만인 주문에는 정액 배송료 10원이 적용됩니다. 10kg을 초과하는 주문에는 기본 배송료가 부과됩니다.

₩ 697,984
5.00% 꺼짐
₩ 663,088 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 비닐 가장자리 트림
어플리케이션 자동차, 보트, 컴퓨터 캐비닛, 골프 카트, 헬멧, 산업 기계, 잔디 깎는 기계, 놀이터, 트럭
색상 검정
핵심 소재 알류미늄
화재 분류 FAA/Far 23.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb
가장자리에 적합 0.188 "
가장자리에 적합 0.1875 "
재료에 대하여 유리섬유, 판금
경도 85
전구 포함 전구는 포함되어 있지 않습니다
코어 포함 가능
플랩 포함 플랩은 포함되지 않습니다
내부 길이 7 / 16 "
내부 반경 1"
다리 길이 9 / 16 "
길이 250 피트
자재 금속 코어가 있는 비닐
재료 두께에 대한 최대값 3 / 16 "
실장 형 점착제
혀의 수 1
작동 온도 - 최대 150 ° F
작동 온도 - 최소 -20 ° F
겉감 PVC
전체 길이 250 피트
전체 폭 0.357 "
제품 유형 가장자리 다듬기
프로필 모양 단일 그립 핑 핑거
저항 속성 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수
스타일 단일 그립 핑 핑거
조직 페블
트림 폭 3 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 8.1
선박 높이 (cm)13.97
선박 길이 (cm)53.34
선박 폭 (cm)53.34
HS 코드3926909980
원산지US

제품 변형

프로덕트모델가장자리에 적합스타일전체 폭자재다리 길이색상가격
TRIM LOK INC 100B3X3 / 32-25 에지 트림 알루미늄 클립 0.26 인치 너비 25 피트 | AA2BMN 10C929 100B3X3/32-250.094 "단일 그립 핑 핑거0.263 "금속 코어가 있는 비닐9 / 16 "검정₩ 102,384
TRIM LOK INC 100B3X1 / 8-25 에지 트림 알루미늄 클립 0.3 인치 너비 25 피트 | AA2BMP 10C930 100B3X1/8-251 / 8 "단일 그립 핑 핑거0.295 "금속 코어가 있는 비닐9 / 16 "검정₩ 92,000
TRIM LOK INC 100B3X5 / 32-25 에지 트림 알루미늄 클립 0.33 인치 너비 25 피트 | AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.156 "단일 그립 핑 핑거0.326 "금속 코어가 있는 비닐9 / 16 "검정₩ 102,384
TRIM LOK INC 100B3X3 / 16-25 에지 트림 알루미늄 클립 0.36 인치 너비 25 피트 | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.188 "단일 그립 핑 핑거0.357 "금속 코어가 있는 비닐9 / 16 "검정₩ 101,264
TRIM LOK INC 100B3X1 / 4-25 에지 트림 알루미늄 클립 0.42 인치 너비 25 피트 | AA2BMT 10C933 100B3X1/4-251 / 4 "단일 그립 핑 핑거0.42 "단일 그립9 / 16 "검정₩ 93,328
TRIM LOK INC 100B3X1 / 16-100 에지 트림 알루미늄 클립 0.23 인치 너비 100 피트 | AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.062 "단일 그립 핑 핑거0.232 "금속 코어가 있는 비닐0.562 "-₩ 308,928
TRIM LOK INC 100B3X3 / 32-100 에지 트림 알루미늄 클립 0.26 인치 너비 100 피트 | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.094 "단일 그립 핑 핑거0.263 "금속 코어가 있는 비닐9 / 16 "검정₩ 308,928

제품 탐색

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TRIM LOK INC 100B3X3/16-250 가장자리 손질 알루미늄 클립 0.36인치 폭 250피트
₩ 697,984 /단위