REELCRAFT D83000 OLS1 호스 릴 3/4인치 75피트 길이 500 Psi 150f
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
듀티 등급 | 무거운 이중 받침대, 산업용 |
마감재 | 스테인리스 강 |
호스 끝 | 3/4 인치 FNPT |
호스 ID | 아니 |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
호스 길이 | 75ft. |
호스 배출구 (In.) | 3/4 "(F) NPT |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
걸쇠 | 내 진동, 자체 잠금 래칫 |
최대. 압력 | 500의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
전체 높이 | 24.125 " |
전체 길이 | 25.375 " |
전체 폭 | 14.25 " |
릴 입구 | 3/4 "(F) NPT |
씰 타입 | 바이 턴 |
회전 재료 | 스테인리스 강 |
UPC | 094700986610 |
선박 중량 (kg) | 34.93 |
선박 높이 (cm) | 71.63 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 호스 재질 | 듀티 등급 | 마감재 | 직경 외부 호스. | 주택 자재 | 입구 | 걸쇠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100OLP1 | 호스 릴 | PVC | 산업(공업) | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | ₩ 1,610,402 | |
82075OLP1 | 호스 릴 | PVC | 산업(공업) | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | ₩ 1,468,740 | |
D84050 OLP1 | 호스 릴 | PVC | 산업(공업) | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | ₩ 1,858,832 | |
82075 OMP1 | 호스 릴 | SAE 100 R1T | 산업(공업) | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | ₩ 1,826,055 | |
83050 OMP1 | 호스 릴 | SAE 100 R1T | 산업(공업) | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | ₩ 1,912,662 | |
81075OHP1 | 호스 릴 | SAE 100 R2T | 산업(공업) | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | ₩ 1,939,633 | |
PW81000 OHP1 | 호스 릴 | - | 무거운 이중 받침대, 산업용 | 분말 코팅 | - | 강철 | - | 내 진동, 자체 잠금 | ₩ 1,707,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.