KIPP 8-32 스레드 크기 미니 윙 노브
필터
마침 : 매트 , 재료: 열가소성 물질 , 스타일: 노보 그립 (R) , 실 크기: 8-32 , 너비: 1.97
스타일 | 모델 | 노브 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0274.0AEX20 | 노보 그립 | 1.74 | - | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 3,482 | |
A | K0274.0AE | 노보 그립 | 0.94 | - | - | 내부 실 | ₩ 2,695 | |
A | K0274.0AEX10 | 노보 그립 | 1.34 | - | 0.39 " | 외부 스레드 | ₩ 2,520 | |
A | K0274.00AEX20 | 윙 그립 | 1.74 | 1.380 " | 0.78 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 스터드 | ₩ 4,707 | |
A | K0274.00AEX10 | 윙 그립 | 1.34 | 0.99 " | 0.39 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 스터드 | ₩ 4,585 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배터리 특수 도구
- 휠 토크 소켓
- 공압 릴레이
- 액추에이터 액세서리
- 콜리와사스
- 드릴 액세서리
- 벤더
- 커플링 및 어답터
- 안전보관
- 파워 가위
- EKLIND Torx 키 세트
- CHAINFLEX 제어 케이블, 최대 8A
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 클로저 플러그
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 버니어 캘리퍼스
- ABB 몰드 케이스 회로 차단기 : T3 시리즈
- BURNDY 알루미늄 압축 단자, 1 홀
- DUCTMATE 스냅 잠금 파이프 7 인치 게이지
- COOPER B-LINE B123 시리즈 XNUMX홀 트리플 윙 피팅
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 감속기 부싱, 스피곳 x FBT
- MARATHON MOTORS Hazardous Duty Division 1 방폭 모터, 강철 프레임, 단상, 강성 베이스