그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니 윙 노브 |
마감재 | 매트 |
노브 유형 | 윙 그립 |
자재 | 열가소성 물질 |
전체 높이 | 1.74 |
전체 길이 | 1.380 " |
나사 길이 | 0.78 " |
스타일 | 노보 그립 (R) |
스레드 크기 | 8-32 |
타입 | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 스터드 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | DE |
모델 | 노브 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0274.00AEX10 | 윙 그립 | 1.34 | 0.99 " | 0.39 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 스터드 | ₩ 4,585 | |
K0274.0AE | 노보 그립 | 0.94 | - | - | 내부 실 | ₩ 2,695 | |
K0274.0AEX10 | 노보 그립 | 1.34 | - | 0.39 " | 외부 스레드 | ₩ 2,520 | |
K0274.0AEX20 | 노보 그립 | 1.74 | - | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 3,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.