REELCRAFT 82075 OMP1 호스 릴 산업용 2000 Psi 210f
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
듀티 등급 | 산업(공업) |
호스 끝 | 1/2 "(M) NPT |
호스 ID | 가능 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 75ft. |
호스 재질 | SAE 100 R1T |
호스 배출구 (In.) | 1/2 "(M) NPT |
걸쇠 | 내 진동, 자체 잠금 |
최대. 압력 | 2,000의 PSI |
최대 온도 | 210도 F |
설치 | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 |
전체 높이 | 25.375 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 10.5 " |
릴 입구 | 1/2 "(F) NPT |
씰 타입 | 부나 N |
UPC | 094701086159 |
선박 중량 (kg) | 45.36 |
선박 높이 (cm) | 71.88 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 4009120050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 호스 재질 | 듀티 등급 | 마감재 | 직경 외부 호스. | 주택 자재 | 입구 | 걸쇠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100OLP1 | 호스 릴 | PVC | 산업(공업) | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | ₩ 1,610,402 | ||
82075OLP1 | 호스 릴 | PVC | 산업(공업) | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | ₩ 1,468,740 | ||
D84050 OLP1 | 호스 릴 | PVC | 산업(공업) | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | ₩ 1,858,832 | ||
83050 OMP1 | 호스 릴 | SAE 100 R1T | 산업(공업) | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | ₩ 1,912,662 | ||
81075OHP1 | 호스 릴 | SAE 100 R2T | 산업(공업) | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | ₩ 1,939,633 | ||
PW81000 OHP1 | 호스 릴 | - | 무거운 이중 받침대, 산업용 | 분말 코팅 | - | 강철 | - | 내 진동, 자체 잠금 | ₩ 1,707,667 | ||
81100OHP1 | 호스 릴 | SAE 100 R2T | 일반, 산업 | 분말 코팅 | - | 강철 | - | 내 진동, 자체 잠금 | ₩ 2,128,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.