그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로터리 베인 펌프 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
내장 | 릴리프 밸브 |
우회로 | 가능 |
토출 압력 (PSI) | 최대 250psi |
드라이브 | 0.118" 더블 플랫 |
건식 흡입 리프트 | 3.3 피트 |
건조 중량 | 2.75의 파운드. |
외부 구호 | 필수 |
유량 | 125gph |
유량 @ 100psi | 126gph |
유량 @ 150psi | 124gph |
유량 @ 200psi | 122gph |
유량 @ 250psi | 120gph |
유량 @ 50psi | 128gph |
GPH | 125 |
주택 자재 | 황동 |
HP @ 100PSI | 0.26 마력 |
HP @ 150psi | 0.36 마력 |
HP @ 200psi | 0.47 마력 |
HP @ 250psi | 0.57 마력 |
HP @ 50PSI | 0.16 마력 |
인 레트 크기 | 3 / 8 "-18 |
입구 유형 | NPT |
입구 / 출구 NPTF (In.) | 3/8 |
최대. 흐름 | 131GPH |
맥스. 유체 점도 | 100cP |
최대 작동 압력 | 250의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 160도 에프 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
RPM | 2400 RPM |
최대 온도 | 150 F |
Mfr. 시리즈 | 시리즈 1 |
최소 유량 | 121GPH |
최소 작동 온도. | -4도 에프 |
최소 RPM | 1000RPM |
설치 | Carbonator 클램프 스타일 |
장착 스타일 | 클램프 온 |
소음 수준 | 60dBa |
공칭 RPM | 1,725 RPM |
출구 크기 | 3 / 8 "-18 |
콘센트 유형 | NPT |
산도 범위 | 2pH |
전원 요구 사항 | 1.22 마력 |
최대 릴리프 압력. | 250 PSI |
릴리프 밸브 범위 | 151~250psi |
회전 | 시계 방향으로 |
로터 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
씰 재질 | 니트릴, 유형 21 |
자가 프라이밍 습식 | 최대 6피트 승강기 |
샤프트 | 스테인레스 |
정적 압력 | 100의 PSI |
UPC | 818276395597 |
밸브 구성 | 표준-비외부 조정 |
밸브 타입 | 바이패스-울템 |
습식 흡입 리프트 | 6.6 피트 |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8413810030 |
원산지 | MX |
A. 다른 펌프에 비해 회전 날개 펌프는 일반적으로 더 안정적이고 일정한 유량을 제공합니다. 효율적이고 컴팩트하며 광범위한 유체 전달 응용 분야에 적합합니다.
A. Procon 141A125F11AA 로터리 베인 펌프의 유속은 시간당 125갤런(시간당 375리터)입니다.
A. 내부 릴리프 밸브는 압력이 사전 설정된 한계에 도달하면 유체를 흡입구로 다시 전환시켜 과도한 압력으로부터 펌프를 보호합니다.
A. 로터리 베인 펌프에는 최소한의 유지 관리가 필요합니다. 스트레이너를 정기적으로 검사 및 청소하고, 누출 여부를 확인하고, 적절한 윤활유를 공급하는 것이 일반적인 유지 관리 관행입니다.
A. Procon 141A125F11AA 로터리 베인 펌프는 -4 ~ 160°F의 온도 범위 내에서 작동할 수 있습니다.
모델 | HP @ 150psi | 드라이브 | 유량 | HP @ 200psi | HP @ 250psi | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111A035F11CA | 0.19 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 35gph | 0.24 마력 | 0.29 마력 | 48GPH | 150의 PSI | 200의 PSI | ₩ 267,925 | |
111A100F11AA | 0.28 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 100gph | 0.35 마력 | 0.42 마력 | 112GPH | 150의 PSI | 200의 PSI | ₩ 267,172 | |
111A140F11AA | 0.4 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 140gph | 0.52 마력 | 0.63 마력 | 154GPH | 150의 PSI | 200의 PSI | ₩ 267,925 | |
141A140F11AA | 0.4 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 140gph | 0.52 마력 | 0.63 마력 | 154 | 150의 PSI | 250 | ₩ 275,362 | |
101b100F11BC | 0.28 마력 | 브론즈 커플링 1143으로 슬롯형 | 100gph | 0.35 마력 | 0.42 마력 | - | 60의 PSI | - | ₩ 128,112 | |
101C100F11BC | 0.28 마력 | 플라스틱 커플링 1143으로 슬롯형 | 100gph | 0.35 마력 | 0.42 마력 | - | 60의 PSI | - | ₩ 138,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.