PROCON 1 시리즈 로터리 베인 펌프
Procon 1 시리즈 로터리 베인 펌프는 커피 머신, 정수 시스템, 탄산 디스펜서, 음료 디스펜서 및 유체 취급 장비에 사용됩니다. 컴팩트한 크기, 자체 프라이밍 기능 및 깨끗하고 비마모성 유체의 이송을 위한 효율적인 성능을 제공합니다.
스타일 | 모델 | HP @ 150psi | 드라이브 | 유량 | HP @ 200psi | HP @ 250psi | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 141A140F11AA | 0.4 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 140gph | 0.52 마력 | 0.63 마력 | 154 | 150의 PSI | 250 | ₩ 275,362 | |
A | 111A140F11AA | 0.4 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 140gph | 0.52 마력 | 0.63 마력 | 154GPH | 150의 PSI | 200의 PSI | ₩ 267,925 | |
A | 111A035F11CA | 0.19 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 35gph | 0.24 마력 | 0.29 마력 | 48GPH | 150의 PSI | 200의 PSI | ₩ 267,925 | |
A | 111A100F11AA | 0.28 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 100gph | 0.35 마력 | 0.42 마력 | 112GPH | 150의 PSI | 200의 PSI | ₩ 267,172 | |
B | 101b100F11BC | 0.28 마력 | 브론즈 커플링 1143으로 슬롯형 | 100gph | 0.35 마력 | 0.42 마력 | - | 60의 PSI | - | ₩ 128,112 | |
B | 101C100F11BC | 0.28 마력 | 플라스틱 커플링 1143으로 슬롯형 | 100gph | 0.35 마력 | 0.42 마력 | - | 60의 PSI | - | ₩ 138,167 | |
A | 141A125F11AA | 0.36 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 125gph | 0.47 마력 | 0.57 마력 | 131GPH | 250의 PSI | 200의 PSI | ₩ 277,497 |
작동 메커니즘
- 케이싱은 편심으로 움직이는 베인이 있는 중앙 로터를 수용합니다.
- 로터의 회전은 베인의 바깥쪽으로 이동하여 밀봉을 생성합니다.
- 베인의 회전을 통해 유체 또는 가스가 밀폐된 챔버로 유입됩니다.
- 결과적으로 밀봉된 챔버의 부피가 감소하여 갇힌 유체/가스를 압축합니다.
- 출구 포트는 압축 유체/가스의 배출을 가능하게 합니다.
- 로터의 지속적인 회전은 흡입, 압축 및 배출 과정을 유지합니다.
특징
- 자체 프라이밍(물) 및 낮은 진동 및 맥동 특성으로 유지 보수가 필요 없는 작동이 특징입니다.
- 이 펌프는 표준이 아닌 외부 조정 구성의 내부 릴리프 밸브와 함께 제공됩니다.
- 그들은 내구성과 내식성을 위해 황동 하우징을 가지고 있습니다.
- 이 펌프에는 펌핑 유체에서 이물질을 제거하기 위한 일체형 스트레이너가 장착되어 있습니다.
- 쉬운 설치를 위해 3/8인치 NPT 입구 및 출구 연결부가 있습니다.
- 이 펌프는 EPDM/니트릴 엘라스토머와 함께 제공되어 오일, 연료, 산 및 극성 용매에 대한 우수한 내성을 제공합니다.
- 효율적인 유체 전달을 위해 100 GPH의 유량을 제공합니다.
자주 묻는 질문
이 펌프의 작동 유체 온도 범위는 무엇입니까?
-4 ~ 160도 F.
이 펌프의 에너지 효율에 필요한 최대 기계 마력은 얼마입니까?
Procon 1 시리즈 로터리 베인 펌프는 에너지 효율성을 위해 최대 기계 마력이 0.42hp입니다.
이 펌프를 어떻게 청소하고 관리합니까?
- 전원을 차단하고 펌프를 제거하십시오.
- 외부를 청소하고 펌프를 분해하십시오.
- 구성 요소를 적절한 세척액에 담급니다.
- 베인과 일체형 스트레이너의 마모 또는 손상 여부를 검사하십시오.
- 움직이는 부품에 권장 윤활제를 바릅니다.
- 필요한 경우 씰/O-링을 확인하고 교체하십시오.
- 지침에 따라 펌프를 다시 조립하십시오.
- 펌프를 다시 설치하고 기능을 테스트하십시오.
- 정기적인 유지보수 일정을 수립하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Faceshield 교체 용 바이저
- 파일럿 및 점화 구성 요소
- 실과 버클을 달아서
- 임팩트 비트 세트
- I- 빔 및 컬럼 보호기
- 무선 도구
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 윈치
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- MONOPRICE 오디오 / 비디오 월 플레이트
- WESTWARD 너트세터
- INSIZE 테이퍼 게이지
- COOPER B-LINE SH 유형 채널
- MARTIN SPROCKET 08중 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 3B-XNUMX 체인 번호
- SECURALL PRODUCTS M100 시리즈 Type 2 폭발성 탄창 캐비닛
- DAYTON 모터 개스킷
- HUMBOLDT 마이크로 및 정밀 리플 스플리터
- WEG Tefc 풋 마운트, XNUMX상 범용 모터