로터리 베인 펌프
2 시리즈 로터리 베인 펌프
스타일 | 모델 | HP @ 150psi | 드라이브 | 유량 | HP @ 200psi | HP @ 250psi | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102A140F11PA | ₩219,362 | |||||||||
A | 112A025F11CA | ₩242,760 | |||||||||
A | 112A035F11CA | ₩223,195 | |||||||||
A | 112A060F11CA | ₩224,542 | |||||||||
A | 102A100F11PA | ₩213,727 | |||||||||
B | 112A100F11AA | ₩125,185 | |||||||||
C | 102E100F11BA | ₩152,880 |
1 시리즈 로터리 베인 펌프
스타일 | 모델 | HP @ 150psi | 드라이브 | 유량 | HP @ 200psi | HP @ 250psi | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 111A140F11AA | ₩267,925 | |||||||||
A | 141A140F11AA | ₩275,362 | |||||||||
A | 111A035F11CA | ₩267,925 | |||||||||
B | 101b100F11BC | ₩128,112 | |||||||||
A | 111A100F11AA | ₩267,172 | |||||||||
B | 101C100F11BC | ₩138,167 | |||||||||
A | 141A125F11AA | ₩277,497 |
스타일 | 모델 | HP @ 200psi | 유량 | 유량 @ 100psi | HP @ 250psi | 최대. 흐름 | 밸브 구성 | 밸브 타입 | 유량 @ 150psi | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 115B265F31BA | ₩692,580 | |||||||||
A | 115B330F31XX | ₩692,580 |
4 시리즈 로터리 베인 펌프
스타일 | 모델 | HP @ 150psi | 드라이브 | 유량 | HP @ 200psi | HP @ 250psi | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114B190F11BA | ₩431,025 | |||||||||
A | 114B240F11BA | ₩422,205 | |||||||||
B | 104B240F11BC | ₩235,607 | |||||||||
C | 104E265G12BA | ₩263,505 | |||||||||
D | 114E330F11XX | ₩251,592 | |||||||||
E | 114B330F11XX | ₩431,025 |
펌프 베인 브론즈 1/2 인치 Fnpt x 1 Hb
스타일 | 모델 | 암페어 AC | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 최대. 흐름 | 맥스. 머리 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18685-0000 | ₩1,655,552 | ||||||||
B | 18680-1000 | ₩1,079,365 |
로터리 베인 펌프
Fluid-O-Tech 로터리 베인 펌프는 물과 점성 유체의 연속적인 흐름을 제공합니다. 이 펌프는 저진동,자가 프라이밍 및 조용한 작동 및 맥동이없는 메커니즘을 갖추고있어 파이프 용접 및 민감한 부품을 과도한 압력으로부터 보호합니다. 스테인리스 스틸 클램프를 사용하여 모터에 직접 장착되며 자동차 파워 스티어링 시스템, 디스펜서, 에스프레소 머신, 가습기, 보일러 공급 및 압력 부스터에 이상적입니다. 0.4 ~ 2.3GPM 범위의 유량으로 다양한 회전 날개 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Fluid-O-Tech 로터리 베인 펌프는 물과 점성 유체의 연속적인 흐름을 제공합니다. 이 펌프는 저진동,자가 프라이밍 및 조용한 작동 및 맥동이없는 메커니즘을 갖추고있어 파이프 용접 및 민감한 부품을 과도한 압력으로부터 보호합니다. 스테인리스 스틸 클램프를 사용하여 모터에 직접 장착되며 자동차 파워 스티어링 시스템, 디스펜서, 에스프레소 머신, 가습기, 보일러 공급 및 압력 부스터에 이상적입니다. 0.4 ~ 2.3GPM 범위의 유량으로 다양한 회전 날개 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AP 711 | ₩703,675 | RFQ | |||
B | AP 301 | ₩305,340 | RFQ | |||
C | AP 800 | ₩502,425 | RFQ | |||
A | AP 1011 | ₩715,435 | RFQ | |||
D | PA 074X | ₩317,677 | RFQ | |||
E | AP 110 | ₩352,975 | RFQ | |||
F | PA 201X | ₩292,915 | RFQ | |||
C | PA700 | ₩502,425 | RFQ | |||
A | AP 811 | ₩715,050 | RFQ | |||
G | AP 200 | ₩283,150 | RFQ | |||
G | AP 400 | ₩283,150 | RFQ | |||
G | AP 300 | ₩283,150 | RFQ | |||
G | AP 100 | ₩283,150 | RFQ | |||
B | AP 1501 | ₩305,340 | RFQ | |||
B | AP 201 | ₩305,340 | RFQ | |||
H | PA700F | ₩533,837 | RFQ | |||
I | PA 810F | ₩739,462 | RFQ | |||
J | AP 1510 | ₩382,322 | RFQ | |||
F | PA 301X | ₩303,082 | RFQ | |||
B | AP 101 | ₩305,340 | RFQ | |||
F | AP 074 | ₩314,685 | RFQ | |||
G | AP 070 | ₩283,150 | RFQ | |||
K | AP 510 | ₩684,600 | RFQ | |||
C | PA900 | ₩502,425 | RFQ | |||
L | AP 801 | ₩516,040 | RFQ |
베인 펌프
스타일 | 모델 | 맥스. 머리 | 암페어 AC | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 최대 온도 | 샤프트 | 전압 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VR050-1022 | ₩1,918,437 | |||||||||
B | VR100-1122 | ₩3,019,257 |
로터리 베인 펌프, 클램프 온, 1/2인치 NPT, 240 GPH, 황동 하우징
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10543 | CM6UTQ | ₩ 228,734 |
로터리 베인 펌프, 클램프 온, 3/8인치 NPT, 100 GPH, 황동 하우징
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10770 | CM6UTR | ₩ 166,854 |
펌프 베인 알루미늄 입구 / 출구 3/4 Hb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
23870-1200 | AD2GVB | ₩ 898,275 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 NPT, 25 GPH, 황동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10597 | CM6UTN | ₩ 125,821 |
로터리 베인 펌프, 클램프 온, 3/8인치 NPT, 100 GPH, 스테인리스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
113A100F31XX | CM6UTP | ₩ 160,440 |
로터리 베인 펌프
Raptor Supplies 다양한 제공 Jabsco, Fluid-O-Tech 및 소테라 경유 및 디젤 연료의 고압 이송에 적합한 로터리 베인 펌프. 이 장치는 체크 밸브와 스트레이너를 사용하여 건설 기계에 쉽게 장착 할 수 있습니다. 알루미늄 / 청동 / 주철 / 유리 캡슐화 나일론 / 낮은 납 황동 / 플라스틱 / 스테인레스 스틸 구조로 높은 압축 강도, 우수한 기계 가공성 및 극심한 온도 변화에서 안정성을 제공합니다. 최대 유속 67gpm을 유지하면서 최대 28 피트 높이의 액체 레벨을 강제로 밀어내는 자체 프라이밍 메커니즘과 통합됩니다. 1/8, 5/32, 21/64, 1/3 및 1/2 hp 변형으로 제공되는 다양한 로터리 베인 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 장갑 및 손보호 장비
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 전기 히터 및 액세서리
- 안전표시
- 포장 품질
- 소켓 헤드 캡 나사
- 전기 바닥 난방 키트 액세서리
- 풋 스위치
- 재생 식 건조제 압축 공기 건조기
- 진공 이젝터
- PARLEC 고정 노브 Mas-bt
- D-LINE TV 액세서리 팩
- ACROVYN 문지름, 사막 모래, 아크로빈, 길이 120인치
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A50QS 시리즈 퓨즈, 500VAC/500VDC
- APOLLO VALVES 25-500 시리즈 정사각형 패턴 청동 물 게이지
- Arrow Pneumatics F6 시리즈 흡착기 필터, Tri Star
- GENERAC 업그레이드 가능한 수동 전환 스위치
- WHIZARD 실버 탈론 니트 장갑
- MANITOWOC 팬 모터
- JOHN GUEST 파이프